カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「mt-550」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 女性用革手袋 MT-550 ミドリ安全

    女性用革手袋 MT-550

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    ・女性の専用手型で作られているので、従来の「一般的な革手袋」とは一線を画するフィット感です。・五指の関節部分と手の甲にスリットが入っているので、指の曲げ伸ばしがスムーズにできます。
    仕様袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴム性別女性用
  • Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー)

    Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK

    rapoo(ラプー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・快適で洗練されたデザイン・調整可能な高解像度1600dpiセンサー・電池寿命最大12ヶ月の省エネ仕様
    付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×2本(テスト用)ブラック質量(g)75(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×103×69対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 1600dpiセンサー解像度600/1000/1300/1600dpi(4段階)ボタン数8(左ボタン、右ボタン、縦スクロールボタン、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン、デバイス切り替えボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
  • ボルトセット 大栄テクノ

    ボルトセット

    大栄テクノ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツール

    MT柄チャッキングリーマー CR-MT

    大洋ツール
    139,800税込153,780
    1本
    翌々日出荷
    刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ボルト EKワゴン 2ホンイリ DAIEI 大栄テクノ

    ボルト EKワゴン 2ホンイリ DAIEI

    大栄テクノ
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番MR431025,01115-6A0A9適合メーカーMMC、NISSAN
  • スタップボーリングバー 田倉工具

    スタップボーリングバー

    田倉工具
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
  • ロングドリルソケット 田倉工具

    ロングドリルソケット

    田倉工具
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ゴムスポンジロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    ゴムスポンジロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    材質天然ゴム
  • MT 36 Bp マルチツール ケルヒャー

    MT 36 Bp マルチツール

    ケルヒャー
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー式マルチツールMT 36 Bp は、迅速で簡単なツール交換、便利で安全な取り扱いにより、様々な作業の実現を行います。 多様な交換可能アタッチメントで、幅広いタスクに取り組むために開発されたこのマシンは、強力なブラシレス モーターや頑丈なスチール シャフトなどの高品質のコンポーネントを誇っています。 この機械は低騒音で、排気ガスがゼロ、非常にスムーズに作動するため、利用者にとって作業が簡単になり、環境を保護し、ガソリン動力の工具と比較しても、ランニングコストとメンテナンスコストを大幅に削減できます。 。バッテリーおよび充電器は別売りです。
    用途MT HT 550/36 と併用して、背の高い低木、茂み、生け垣の剪定に使用 。MT CS 250/36 と併用して、木の枝を安全に除去および廃棄するため 。MT HT 550/36 および MT CS 250/36 用の高性能ドライブユニット付属品ラウンドラバーグリップ、ショルダーストラップ付属、クイック接続カップリング仕様36V バッテリープラットフォーム質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)951×197×188回転速度(min-1[r.p.m])7800/6800
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
  • MT36Bp用トリマー ケルヒャー

    MT36Bp用トリマー

    ケルヒャー
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー 高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
    用途電源のない場所での作業に適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0)質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)電圧(V)36バッテリー36Vバッテリープラットフォーム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951x197x188定格回転速度(r.p.m)7800/6800
  • コンパクトバッテリーパック Canon

    コンパクトバッテリーパック

    Canon
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    リサイクルタイムの短縮と大量発光を実現する、防塵・防滴性能を持つ外部電源。単3形アルカリ乾電池8本を収納可能。外部電源に対応したEXシリーズに使用できます。
    質量(g)約230(電池別)対応機種スピードライト600EX II-RT/スピードライト600EX-RT/スピードライト580EX II/スピードライト580EX/スピードライト550EX/スピードライト540EZ/スピードライト430EZ/マクロリングライトMR-14EX/マクロリングライトMR-14EX II/マクロツインライトMT-26EX-RT/マクロツインライトMT-24EX
s-555m特集