カテゴリ
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み

音響発光式検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。用途検電使用電圧範囲(V)交流専用 50~600(50/60Hz共用)周波数(Hz)50/60共用全長(mm)130質量(g)約22測定方式非接触式電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上対象電線交流
音響発光式検電器(低圧交流専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷トラスコ品番116-1613長さ(mm)130電源アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属)交流電圧(V)50~600アズワン品番65-2056-44
金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
マノスター¥4,398税込¥4,8381個17日以内出荷外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管用です。適用壁厚:10~80mmです。用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質黄銅、鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
壁用ピトー管 金属管 od6
山本電機製作所¥4,798税込¥5,2781台31日以内出荷壁取付用に設計された静圧管用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 金属管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら