カテゴリ
- バイク純正部品(41)
- 安全用品(3)
- 測定用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mt-730」の検索結果

踏抜き抵抗板入 安全鉄芯長靴
オカモト(24件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1足当日出荷から4日以内出荷踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。色グリーン種類セーフティシューズ材質(アッパー)ラバー材質(ソール)合成ゴム足幅2E材質(インナー)ポリエステル/ポリウレタン材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
木材水分計
ケツト科学研究所¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥299,800税込¥329,7801本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート