カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
「mt-en1a」の検索結果

デジタル風速計
マザーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷小型・軽量タイプの風速計です。屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用しました。測定値を固定するデータホールド機能搭載です。測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載です。平均風速を表示するAVG機能搭載です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載です。液晶バックライト付です。風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載です。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載です。付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-5373幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)30電源(V)単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+0.5)(m/s)風速測定範囲(m/s)1~30分解能(m/s)0.1
デジタル風速計 校正証明書付
マザーツール¥76,980税込¥84,6781個22日以内出荷データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/平均値表示。バックライト付き仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●測定範囲:温度/-10~50℃●精度:風速/±(5%rdg+0.5dgt)●電源:単4電池×3測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)0~30アズワン品番64-3729-42校正証明書一般校正