カテゴリ
- 切削工具(454)
- バイク部品(56)
- 制御機器(18)
- オフィス家具(16)
- 自動車補修部品(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(10)
- メカニカル部品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 研磨材(7)
- 物流用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- カー用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(91)
- 三菱マテリアル(83)
- 住友電工ハードメタル(43)
- 京セラ(40)
- ワルター(39)
- タンガロイ(37)
- サンドビック(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- ケナメタル(14)
- コクヨ(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ELPA(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- 光電(7)
- 田倉工具(5)
- ワコーパレット(5)
- OVER RACING(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mt1-2」の検索結果

ナナフォーム Mタイプ
nana(東洋印刷)¥16,980~税込¥18,678~1箱(500折)ほか翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。適合プリンタドットプリンタ
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
ニュー・エフモール 分岐
マサル工業(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から5日以内出荷●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。用途●ケーブルの分岐に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
防水非接触放射温度計
マザーツール¥13,980税込¥15,3781個当日出荷食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付。測定範囲(mm)80mmでΦ10電源単4形乾電池×2(付属)測定範囲(℃)-30~250使用温度(℃)0~50測定精度±(1.0+0.1/|T|)℃ (-30~0℃)、±1℃(0~65℃) ±1.5%(60~250℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×56×167分解能(℃)0.1放射率0.1~1.00で可変防水仕様IP67アズワン品番64-3728-99TKG品番9-0611-0101
幅モール用両面テープ
ELPA¥312税込¥3431個当日出荷ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)幅(mm)12全長(m)5質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
テープ付ABSモール
オーム電機¥399~税込¥439~1本3日以内出荷電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます材質ABS
マグネットペーパーホルダー
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ロール状のペーパーウエスをマグネットで貼り付けすることが出来ます。ツールボックスなどにピタッと貼付けすることができ、幅の違うロールペーパーも取り付け可能です。最大径120mmのロールペーパーが取り付け可能です。用途ロールペーパーの取付ホルダー。取付可能寸法(mm)直径:最大120
”マタドール”耐水ペーパー
ベルスター研磨材工業¥16,980~税込¥18,678~1箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
電工プロ折りたたみ 押切りノコ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに刃長(mm)120折込可全長(mm)259ピッチ(mm)9.5材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)53質量(g)132板厚(mm)1.3刃厚(mm)1.3収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.75
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から61日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
12M/Mモールテープ3M
ELPA¥228税込¥2511個翌々日出荷モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷回転用。Φ125mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ125×110質量(g)600個装透明プラ箱・シール
熱収縮チューブペンチューブSMT
ペンニットー¥76,980税込¥84,6781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ)
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ)
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 無双チップソー 125x1.3x45P
EFFORT(エホート)¥3,398税込¥3,7381枚3日以内出荷刃厚1.3mmによりブレが無く、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断! 鋭い先端角が異次元の軽い切れ味を実現。切削抵抗が少なく長寿命。他社には無い軽い切れ味。高硬度のチップクロームバインダーにより耐磨耗性アップ。4:1の組刃仕様により直進性アップ・鏡面切削肌。用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。その他4:1組刃刃数45穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用
高島産業¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x12mmx70L
NAC(長堀工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-0970全長(mm)70質量(g)47
AC/DCクランプメータ
マザーツール¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から26日以内出荷AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付用途自動車電気系統の点検、保守に最適付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書動作方式二重積分方式表示最大6200カウント文字高(mm)10連続使用時間(時間)約50電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ最終操作後、約30分後安全規格IEC61010 CATⅢ600V導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音サンプリング速度約3回/秒
ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ
カメダデンキ¥19,980税込¥21,9781巻6日以内出荷RoHS指令適合製品です。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。 圧縮すると径が約1.5~4倍に広がり、電線束径の適用範囲が広く、経済的です。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
日立製マリントイレ MT-12 本体のみ
光電¥139,800税込¥153,7801式6日以内出荷信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ型式MT-12 本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーチューブ
住友ベークライト¥4,498~税込¥4,948~1箱(30m)翌々日出荷から12日以内出荷適当な長さに切断して使用できます。90cm間隔で太さが変わるので、コネクターが無くても接続ができます。滅菌が必要な場合は、EOG滅菌して使用ください。(オートクレーブ滅菌はできません。)材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30
ポリプロピレン(PP) オスチーズ
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状オスチーズ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ノガ 石定盤
ノガ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
...