カテゴリ
- 切削工具(33)
絞り込み
全長(mm)
- 228
- 200(30)
- 205(28)
- 210(55)
- 215(27)
- 220(51)
- 222(21)
- 225(51)
- 230(70)
- 232(21)
- 235(21)
- 240(66)
- 245(27)
- 250(55)
- 300(22)
- 350(24)
- 400(28)
- 450(22)
- 500(23)
- 600(20)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(10)
- 理研製鋼(7)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- THECUT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mt2」の検索結果

EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-1657材質HSS全長(mm)228ねじ【メトリック】M16溝長(mm)130先端角(°)118シャンクMT2表面処理ホモ処理大径(Φmm)17.5小径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応ステップ長(mm)38.5
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥21,980税込¥24,1781本20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥31,980税込¥35,1781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1本20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118