カテゴリ
- テープ(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(3)
- 折原製作所(3)
- 旭精工(2)
- カネテック(2)
- CKD(2)
- エス・ケーシンカイ(2)
- カモ井加工紙(1)
- 大洋ツール(1)
- SMT(1)
- Modes(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
「mt205」の検索結果

ホイールスタッドリペアキット
SMT¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!。3サイズ入サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
強力角形永磁チャック
カネテック¥599,800税込¥659,7801個4日以内出荷から61日以内出荷軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
プレートマグネットテンプレート 磁極板付
カネテック¥489,800税込¥538,7801個41日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。表面磁束密度(mT)Max.250mT(2500G)
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)使用温度範囲(℃)常温![リーディング マルチゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48518665-231108-02.jpg)
リーディング マルチゲーム
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷ゲームロッドの領域を広げるマルチゲーム(MULTI GAME)コンセプト。ヘビーな船釣りをゲーム感覚で楽しむロッドの提案。より深い水深や大物とのやり取り、食い込み性能などを想定すると操作性と感度を重視したライトゲームロッドでは使いづらいシチュエーションも船釣りでは少なくない。しかし、そのような状況でもできる限りライトなゲーム感覚で楽しむことを追求するのがマルチゲームコンセプト。ホールド性と軽さの最適なバランスを実釣で追求したZERO-SEATの2タイプを適材適所で装備し、ESS、新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立する調子を追求。V-JOINTαにより強度と携帯性を両立。継数(本)2






















![リーディング マルチゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48518665-231108-02.jpg)