カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 物流用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mt256」の検索結果

作業台 金具SUS仕様片側手すり付き
アルインコ¥189,800税込¥208,7801台15日以内出荷から36日以内出荷片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。用途工場内、倉庫内の作業台として。材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600最大使用荷重(kg)1502018年トラスコ掲載ページ7 1179
作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付き
アルインコ¥199,800税込¥219,7801台16日以内出荷から31日以内出荷フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。用途工場内、倉庫内の作業台として。材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600最大使用荷重(kg)1502018年トラスコ掲載ページ7 1179
DellPro14Premium(U5/16/256/11PC/HB/3Y)
Dell Technologies¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷IRカメラ仕様●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●ディスプレイサイズ:14型●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●エネルギー消費効率:12区分 19.5●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 テクノロジー ワイヤレスカード●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●バッテリ:2セル、40Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ストレージタイプ:256 GB TLC SSD●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面16.79 mm/背面17.88mm/最大19.85 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:311.20mm x 奥行き:216.70 mm電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1290※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellPro (11PC/3Y)
Dell Technologies¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷IRカメラ電源65W AC アダプター、USB Type-C解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)オフィスソフトなし