カテゴリ
- 農業機械(9)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 測定用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mt30-30」の検索結果

プレートマグネットテンプレート 磁極板付
カネテック¥439,800税込¥483,7801個41日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。表面磁束密度(mT)Max.250mT(2500G)
2ポート急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から3日以内出荷「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
チヨウアツベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷規格31~42フクム図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35M ポンプ・調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35MR ポンプ・モータ部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、MS029M ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 耐熱性、高滑り性を兼ねそろえたアンバーコーティングはステンレスに相性が良いです。もちろん一般鋼に対しても問題はありません。弱ねじれの防振機能はZ軸方向に負荷を掛けたくない加工に最適なエンドミルです。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|2326MT2表面処理AMBERコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)23/26
10.8Vリチウムイオン電池用急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,898税込¥7,5881台(1台)欠品中出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.BSL1240MをUC12SLで充電した場合との比較。※2.UC12SLとの比較質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)-10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】105×126×71対応リチウムイオン電池 10.8V(BSL12XXシリーズ)充電時間(分)BSL1250MT/BSL1250MBT:約30、BSL1240M:約30、BSL1220M:約20、BSL1215:約15入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)10.8V:10.0
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥7,600税込¥8,3601セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
ヤクエキタンク(シロ)30L
BIGM(丸山製作所)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ヤクエキタンク(シロ)30L_No.8、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ヤクエキタンク(シロ)30L_No.8、GS35MT-20 本体、モータ部品 ヤクエキタンク(シロ)30L_No.9
プラグクッションゴム
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 プラグクッションゴム_No.7、MSE-30HR タンクシャ部品_No.6、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 プラグクッションゴム_No.6、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 プラグクッションゴム_No.6
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥72税込¥791個8日以内出荷図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 ワリピン_No.6、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワリピン_No.5、MSE-30HR タンクシャ部品_No.5、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ワリピン_No.5
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361セット(10個)8日以内出荷規格7X11XT1.5図解NoGS51EMR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.33、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.39、GS51TR-50 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.27、GS51ET-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.25、MSE-30HR ホンタイ部品_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.33、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.6
ノブボルト 8X35
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ノブボルト 8X35_No.3、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ノブボルト 8X35_No.3、MSE-30HR タンクシャ部品_No.3、GS35MT-20 本体、モータ部品 ノブボルト 8X35_No.4
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格11X17XT2図解NoGS51EMR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.31、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.37、GS51ET-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.24、GS51TR-50 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.25、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.4、MSE-30HR ホンタイ部品_No.32、MSE-30HR ホンタイ部品_No.21
タツピンネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格ナベ3シユ4X8図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.29、MK052 ポンプ部品_No.30、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS029M ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.33、MS052 ポンプ部品_No.30、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、GS35M ポンプ・調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS052T ポンプ部品_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.29、SD052 ポンプ部品 タツピンネジ(+)_No.30、GS35MR ポンプ・モータ部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.29
シヤリン
BIGM(丸山製作所)¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 シヤリン_No.4、MSE-30HR タンクシャ部品_No.4、GS35MT-20 本体、モータ部品 シヤリン_No.5、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリン_No.4
SBHシリーズ ロータリーエンコーダ
NEMICON(ネミコン)¥72,980~税込¥80,278~1個65日以内出荷性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2