カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「mt40-9」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ポケット型デジタルマルチメータ マザーツールポケット型デジタルマルチメータマザーツール(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
6000カウントバーグラフ付多機能タイプ
仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付質量(g)約125電源CR2023×1(本体内蔵)交流電圧(V)6/60/600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17周波数1Hz~10MHz機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付直流電圧600mV/6V/60V/600V直流電流60mA/600mA抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ交流電流60mA/600mA静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
99 インサート/刻印カッター ムラキ99 インサート/刻印カッタームラキ
39,980税込43,978
1箱(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率! インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。 4コーナー使用可能です。
材質K20F寸法L(mm)8寸法S(mm)2.38寸法Re(mm)0.1
99 インサート/コーナーラジアス ムラキ99 インサート/コーナーラジアスムラキ
32,980税込36,278
1箱(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。 超硬インサートのため、長寿命です。 加工部表面をキレイに仕上げることができます。 高速高送り加工が可能です。 コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。 様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。 焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。 インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。 2コーナー使用可能です。
用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
99 面取りカッター ムラキ99 面取りカッタームラキ
17,980税込19,778
1箱(5個)
5日以内出荷
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R3-HAFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R3-HAFTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R3-HAFTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:S-Y9R2-HAFTから品番変更です。オプション:キャタライザー有り(品番:P-KAT-040)+キャタライザー使用時のみe1 MT-09 TRACERセンタースタンド付き車可適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-16ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-16規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.4重量[キログラム]:6.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:3-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:82.22kW/9900rpm最大出力:86.2kW/9900rpmSTD 最大トルク:87.7Nm/8400rpm最大トルク:89.9Nm/8750rpmオプション:品番:P-KAT-040
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6、STD:8.4チタンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:3-1加工
99 インサート/NCスポットドリル ムラキ99 インサート/NCスポットドリルムラキ
34,980税込38,478
1箱(5個)
3日以内出荷から28日以内出荷
超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率!
用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに
クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm SHIMANO(シマノ)クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mmSHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1セット
8日以内出荷
仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
クランク EFCMT2103CX002CL 40/30/22T 9S ガード付 170mm SHIMANO(シマノ)クランク EFCMT2103CX002CL 40/30/22T 9S ガード付 170mmSHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1セット
8日以内出荷
仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 170MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
ポケット型デジタルマルチメータ マザーツールポケット型デジタルマルチメータマザーツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷から26日以内出荷
DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200交流電流(A)20m/200m直流電流(A)20m/200m直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA