カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)

「mt6-30」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MT柄Tスロットカッター TC-MT 大洋ツールMT柄Tスロットカッター TC-MT大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
リヤマフラー(ミツビシ) 大栄テクノリヤマフラー(ミツビシ)大栄テクノ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
メーカーミツビシ
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630特殊電極
45,980税込50,578
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。
用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2電流範囲(A)180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
SUB ASSY,FR M/C    45510MT6305 ホンダSUB ASSY,FR M/C 45510MT6305ホンダ
20,980税込23,078
1個
欠品中
【レンタル】蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300L MEIJI TECHNO(メイジテクノ)【レンタル】蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300LMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデル。従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能。LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利。LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現。透過照明部にもLED照明を採用しております。
マフラー 三菱 大栄テクノマフラー 三菱大栄テクノ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
消音機能の主役であり、消音効果はもちろん排気ガスを冷却し、スムーズに導き大気中へ排出する役割です。
メーカー三菱ふそう代表車種キャンター型式FE516付属品ガスケット×2、ボルト×6、ナット×6参考品番MC123202
総静圧管 金属管 od6mm 山本電機製作所総静圧管 金属管 od6mm山本電機製作所
45,980税込50,578
1台
30日以内出荷
総圧と静圧を測定する総静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における2m/s以上の風速(風量)測定用 管内圧測定用 金属管用材質ステンレス鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5