カテゴリ

  • オフィス家具(26)
  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「mta-08」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
89税込98
1個
5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ライトアングル結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acコンタクト材質 銅TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-641653-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-641653-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1袋(5個)
5日以内出荷
極数 = 8行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-100動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = リン青銅TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1袋(10個)
5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ライトアングル結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acコンタクト材質 銅TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
89税込98
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数8シリーズMTA-100定格電圧250.0 V ac定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640621-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640621-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1袋(2000個)
5日以内出荷
極数 = 8行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-100動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = リン青銅TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1袋(2000個)
5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト 錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acハウジング材質 ナイロンTE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数8シリーズMTA-100定格電圧250.0 V ac定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-641653-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-641653-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数8シリーズMTA-100定格電圧250.0 V ac定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96極数8シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7材質(ハウジング)ナイロン行数1最高使用温度(℃)105端子IDCコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ MTA-156シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ MTA-156シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
超剛鍛ミラーソケット10本組 ベッセル超剛鍛ミラーソケット10本組ベッセル
14,980税込16,478
1セット(10本)
3日以内出荷
工具管理に便利一目瞭然、EVAトレー入り
セット内容MTA200811: 対辺8/ΦD14mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201011: 対辺10/ΦD16mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201211: 対辺12/ΦD18mm/L7.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201311: 対辺13/ΦD19mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201411: 対辺14/ΦD20mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201711: 対辺17/ΦD23mm/L9mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201911: 対辺19/ΦD27mm/L9.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202111: 対辺21/ΦD29mm/L10mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202211: 対辺22/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202411: 対辺24/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm寸法(mm)個装:295×151×36
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ MTA-100シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ MTA-100シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
クッションゴム BIGM(丸山製作所)クッションゴムBIGM(丸山製作所)
589税込648
1個
8日以内出荷
部品名称クツシヨンゴム図解NoSSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.8、MJI300 1997ネン シート部品_No.8、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.8、SSA-F615 フレーム部品_No.18、SSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.8、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.8、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.8、SSA-F611 フレーム部品_No.18、SSA-F1010 フレーム部品_No.20、SSA-F610I 1991ネン フロント部品_No.18、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.8、MTA-1 本体部品_No.9、SSA-F610I 1994ネン フレーム部品_No.18、CGA-6 フレーム部品_No.10、SSA-F610 フレーム部品_No.17
FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形All-in-OneプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1箱(2個)
68日以内出荷
ライブススイフト デスク 1800W600D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1800W600D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1400W600D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1400W600D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1400W600D インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1400W600D インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1400W700D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1400W700D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1000W600D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1000W600D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1200W600D インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1200W600D インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト テーブル モニター用異形タイプ インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト テーブル モニター用異形タイプ インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1600W700D インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1600W700D インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト テーブル 長円形タイプ インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト テーブル 長円形タイプ インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1600W700D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1600W700D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1000W700D インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1000W700D インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1200W700D インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1200W700D インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1800W700D インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1800W700D インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト テーブル モニター用台形タイプ インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト テーブル モニター用台形タイプ インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1400W700D インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1400W700D インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1800W600D インジケータ有<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1800W600D インジケータ有<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト テーブル 長円形タイプ インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト テーブル 長円形タイプ インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1200W600D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1200W600D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
ライブススイフト デスク 1800W700D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ライブススイフト デスク 1800W700D インジケータ有 コンセント埋め込みタイプ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付