カテゴリ
- 切削工具(16)
- 制御機器(15)
- 農業機械(13)
- 電気材料(4)
- 安全標識(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- オフィス家具(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- BIG DAISHOWA(6)
- 日研工作所(5)
- ジャストコーポレーション(4)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(3)
- FILTEC(3)
- コクヨ(2)
- 聖和精機(2)
- グリーンハウス(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オーム電機(1)
- カネテック(1)
- コガネイ(1)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mta-1」の検索結果

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1色黒使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10本)ほか当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1色透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
建築塗装用マスキングテープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥639税込¥7031セット(10巻)当日出荷厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
アングルクランプ
カネテック¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。吸着力(N)400トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1
熱収縮チューブ
住友電気工業(スミチューブ(R))¥1,498税込¥1,648特価1セット(10本)当日出荷電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
コンパクト熱風ヒーター
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から11日以内出荷常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷
単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み
グルンドフォスポンプ¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷から3日以内出荷工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
DIGLブラック
グリーンハウス¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
Q2M Tar 品番(Q2M-TA100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥5,300税込¥5,8301個9日以内出荷さまざまな路面によるタールや粘土質の汚れに効果的な除去剤です。 ph中性洗剤ですので、塗装面はもちろんガラスやプラスチック樹脂部分のタール除去にも安心してお使いいただけます。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
DIGLホワイト
グリーンハウス¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
【診療中】メッシュターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mm
ジャストコーポレーション¥32,980税込¥36,2781枚10日以内出荷主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質メッシュターポリン寸法(mm)1800×3600色シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容診療中取付方式吊り下げハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
【営業中】メッシュターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mm
ジャストコーポレーション¥32,980税込¥36,2781枚10日以内出荷現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質メッシュターポリン寸法(mm)1800×3600色シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容営業中取付方式吊り下げハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
ハイマルチシリンダシリーズ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。シリンダー径(Φmm)10作動方式引込単動形
【通常通り診療中】メッシュターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mm
ジャストコーポレーション¥32,980税込¥36,2781枚10日以内出荷主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質メッシュターポリン寸法(mm)1800×3600色シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容通常通り診療中取付方式吊り下げハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
【通常通り営業中】メッシュターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mm
ジャストコーポレーション¥32,980税込¥36,2781枚10日以内出荷現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質メッシュターポリン寸法(mm)1800×3600色シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容通常通り営業中取付方式吊り下げハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6