カテゴリ
- 切削工具(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mta120」の検索結果

単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み
グルンドフォスポンプ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から91日以内出荷工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
クーラントポンプ 下吸い込み
グルンドフォスポンプ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷から91日以内出荷工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
ピストルグリップハンドル MTAシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷TE Connectivityピストルグリップ手動ハンドルアセンブリ この手動ピストルグリップハンドルアセンブリ(品番 ; 120-4477 120-4477 )は、圧接技術によってワイヤを各種コネクタで終端する交換可能な終端ヘッド(別売り)に対応しています。 カムハンドル、ラチェット爪、ハンドルアセンブリのヘッドを固定する「U」形キーを備えています。 終端ヘッドをハンドルに取り付けると、カムハンドルによって、ヘッド内部の終端機構が作動します。 カムトリガを完全に閉じてワイヤ終端が完了するまで、ラチェット制御は解放されません。そのため、ラチェット爪を使用することで、カムトリガを完全に閉じる前にハンドルを解放できるようになっています。 終端ヘッドは、ワイヤをコネクタで終端し、終端時にコネクタをガイドする目的で使用されます。 工具を作動させると、終端は完了します。 詳細及び取り扱い説明については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。 品番 ; 120-4483 120-4483 は、ピストルグリップヘッドです。被覆付きディスクリートワイヤ(サイズ30→20 AWG)をAMPLIMITE HDE-20のあらゆるプラスチック/金属シェルIDC D-Subケーブルコネクタで終端する目的で使用されます。 品番 ; 864-3554 864-3554 は、ピストルグリップヘッドです。ワイヤサイズが30-26 AWG及び26-22 AWGのAMPMODU MTEコンタクトハウジングアセンブリのコンタクトを終端する目的で使用されます。 品番 ; 176-1403 176-1403 は、ピストルグリップIIヘッドです。ロック(ランプ)の有無及び極性タブの有無にかかわらず、ディスクリートワイヤ(26-18 AWG)をMTA-156 IDC閉端レセプタクルコネクタで終端する目的で使用されます。 品番 ; 876-2129 876-2129 は、ピストルグリップIIヘッドです。ディスクリートワイヤ(28-26 AWG及び24 AWG)を2mm CTレセプタクルコネクタやヘッダコネクタで終端する目的で使用されます。 ヘッドアセンブリについては、以下の品番を参照してください。仕様●タイプ:ピストルグリップハンドル●シリーズ:MTA●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:120-4477アズワン品番68-4149-59
真空断熱ボトル
タイガー魔法瓶¥4,898税込¥5,3881本(1200mL)7日以内出荷スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトル。お手入れらくらく!。使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん。魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル。氷が入れやすい!広い口径。使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ。取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ保冷効力(℃)(6時間)7以下口径(Φcm)4.8