カテゴリ
- 切削工具(26)
- 自転車部品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)(20)
- 日研工作所(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ParkTool(パークツール)(3)
- オルファ(2)
- IRC(2)
- SK11(2)
- MSTコーポレーション(1)
- CKD(1)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ナベヤ(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- アリート(ariete)(1)
- BRAKING(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mtb5」の検索結果

替刃M厚5枚入り文具専用
オルファ¥219税込¥2411ケース(5枚)当日出荷力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚型」カッターナイフ用替刃です。寸法(mm)83.3×12.5×0.45材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
レスキューツール
ParkTool(パークツール)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。 六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー質量(g)195アズワン品番65-0562-62折りたたみ寸法(mm)79×45×20
両面ハトメ玉 アルミ
SK11¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
マグネットチャック本体
ナベヤ¥559,800~税込¥615,780~1個翌々日出荷付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応
IOTSP41SET05 MTB SUS シフトケーブルセット(RD用ノミ)
SHIMANO(シマノ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷用途OT-SP41 シフトケーブルセット ステンレススチール(リアディレーラー用のみ)
レスキューツールポッド
ParkTool(パークツール)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。 MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。 TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。 このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。 コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
ツールキャリア
ParkTool(パークツール)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷MTB-5とTPT-1の2つをしっかり固定できるように設計されたツールホルダー。 ほとんどの自転車のフレームに取り付けが可能であり、ストラップでの固定も可能です。
フロントキャリア MTB・クロスバイク対応/ハイバック
CAPTAIN STAG¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷MTB・クロスバイク対応のフロントキャリアです。一般車向けのバスケットも取付できます。最大積載量:約5kg材質鉄(紛体塗装)色ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)156×250(キャリア部)
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
NS(日進工具)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
NS(日進工具)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド
MINOURA(箕浦)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ロード・MTB・シクロクロス・ミニベロなどを収納可能なサドル引掛式スタンド。相向き合いに配置することで最大5台まで搭載可能。組み立て・分解は工具不要。レース会場、ショップの簡易駐輪台として大変便利です。ヒンジ部等にステンレス素材を使用し対候性、塩害に対しての強度を向上させました。1.7mの標準バーは防錆処理が施されたスチールパイプ製、本体フレームはメラミン塗装仕上げのスチール製。安定感のあるタフな仕様で、荷重をしっかりと支えます。材質本体フレーム:スチール製/ヒンジ部:ステンレス幅(mm)1700色シルバー×グレー高さ(mm)1140奥行(mm)900収容数最大5収納可能質量(kg)75(静止状態)
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)8刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から3日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4刃長(mm)16刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)2
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から3日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)12刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.5
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)55刃長(mm)6シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.8
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)55刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.5
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.3
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)1シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.1
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,398税込¥10,3381本翌々日出荷から3日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)10刃径(Φmm)2.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.25
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)55刃長(mm)6シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.75
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.8表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.4
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)3.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.7表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.35
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.2
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)55刃長(mm)5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.6
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.9表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.45
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.25
無限コーティングテーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.15