カテゴリ
- 家電(14)
- 制御機器(7)
- 電気材料(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- JBL professional(14)
- 東亜DKK(4)
- システック(4)
- ParkTool(パークツール)(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 河村電器産業(2)
- Murata Power Solutions(2)
- イシハシ精工(1)
- SMC(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイキン工業(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 未来工業(1)
- マーテック(1)
- ダイケン(1)
- JAPPY(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mtc-2」の検索結果

サーモキャップ(可逆タイプ)黄
システック¥8,198~税込¥9,018~1袋(100個)ほか翌日出荷端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。色黄
サーモキャップ(圧着端子用) MTC
ユーボン¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)3日以内出荷端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥769~税込¥846~1パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。 ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。 非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。 通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。 目盛付です。トラスコ品番207-1964全長(mm)200材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金質量(g)180最大口開き(mm)38アズワン品番64-8748-36
コンパクト熱風ヒーター
ノーブランド¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から11日以内出荷常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
U字金具 Control 23-1用
JBL professional¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能。付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2)質量(g)250
U字金具 Control 28-1用
JBL professional¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から107日以内出荷横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2)質量(g)640
U字金具 Control 25-1用
JBL professional¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2質量(g)306
天井取付金具 Control 25-1/28-1用
JBL professional¥9,998税込¥10,9981個(2個)6日以内出荷から9日以内出荷取付が簡単なインビジボールを採用。付属壁取付金具のベース部を使用。
Dual USB-C Dock +LAN
MOBO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷付属品取扱説明書 兼 保証書色スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5(理論値)オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI,USB-A,USB-C,Gigabit LAN,MicroSDカード,SDカード
洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台)
クリナップ¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷洗面化粧台ラクトワシリーズ トールキャビネット(下台)高さ(mm)790奥行(mm)500
onsemi クロスポイントスイッチ
onsemi¥699税込¥7691箱(2個)7日以内出荷仕様●3dBバンド幅:115MHz●アレイ構成:12 X 9●標準シングル供給電圧:5 V長さ(mm)9.7寸法(mm)9.7×4.4×0.9高さ(mm)0.9ピン数(ピン)28電源タイプ単一電源RoHS指令(10物質対応)対応特性ビデオスイッチ、Fairchild SemiconductorパッケージTSSOP実装タイプ表面実装カテゴリービデオ最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
冷水高圧洗浄機
マーテック¥689,800税込¥758,7801台8日以内出荷イタリアのデザインと高い洗浄能力を融合させた冷水高圧洗浄機です。 シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。 ワンタッチで交換できるノズルの4種類(0/15/25/40°)を標準装備。用途トラック、農機の洗浄、洗管、パイプクリーニングに吐出水量(L/min)15高圧ホース(m)10動力3相200Vモーター付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×590×1042
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁
ダイキン工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌日出荷管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40調整ねじBポート側調節
各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール
ダイケン¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷から9日以内出荷丸形レールの採用で小さなR(R200)や上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です。 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現しました。 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性が向上します。 レールの任意の位置にブラケットが取り付けできます。用途複車を走行させるためのレール。寸法A(mm)28寸法B(mm)28
マルチツール
ParkTool(パークツール)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。MTCシリーズの中で最もアイテムが充実しています。CO2カートリッジボンベのアダプターから、ローター修正器やチェーンツールまでを装備し、出先でのメカニカルトラブルの大半をこのマルチツールのみで対応できます。質量(g)217
シートポスト SL-K SP SBS carbon SB20 25.4x350mm
FSA¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷新モデルSL-K SBS SB20シートポストは軽量化、剛性化を果たし、27.2 x 350ミリモデルでわずか221グラムです。UDカーボンシャフトに接着式アルミヘッド、最先端のMTC式やぐらを組み合わせました。最高の SL-Kシートポストです。ポリマー製Di2バッテリーホルダー付きです。UD カーボンシャフト アルミヘッド接着。鍛造アルミ製トップクランプ。クロモリ。7ミリ径標準レールと7x9ミリ楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。ブラックグラフィック仕様シートポスト間隔:20色ニュートラルタイプシートポストシリーズSL-K商品番号192-0058039030互換性WE/Di20素材カーボン分野ロード、 MTBテクノロジーSBSウエイト221
卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付
東亜DKK¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
マルチツール
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個63日以内出荷樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。出先で必要とされる基本的なサイズをコンパクトに纏めました。質量(g)94
マルチツール
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個63日以内出荷樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。CO2カートリッジボンベのアダプター付き。出先でのパンク修理にもスピーディーに対応します。質量(g)74
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MTC
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(T) AC100口径3/4リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(M) SUS