カテゴリ
- 鈑金・塗装(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(5)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(7)
- PROST's(7)
- システック(4)
- アズワン(2)
- Murata Power Solutions(2)
- イシハシ精工(1)
- スリーピークス(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 未来工業(1)
- ダイケン(1)
- JAPPY(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- クリナップ(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- Showa(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「mtc-3」の検索結果

サーモキャップ(可逆タイプ)黄
システック¥9,298~税込¥10,228~1袋(100個)ほか翌々日出荷端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。色黄
恒温水循環装置
アズワン¥392,000税込¥431,2001個当日出荷高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。温度調節範囲(℃)10~30
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥759~税込¥835~1パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
関西ペイントPG80 ガンメタリック(超極粗目) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥14,980税込¥16,4781セット(3kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 ガンメタリック(超極粗目) 1.5kg / 専用硬化剤 150g / 希釈用シンナー 1.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ガンメタリック(超極粗目)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(超極粗目) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥14,980税込¥16,4781セット(3kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 ゴールドメタリック(超極粗目) 1.5kg / 専用硬化剤 150g / 希釈用シンナー 1.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ゴールドメタリック(超極粗目)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 3kg セット
PROST's¥14,980税込¥16,4781セット(3kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料セット内容PG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 1.5kg / 専用硬化剤 150g / 希釈用シンナー 1.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ライトブルーメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台)
クリナップ¥31,980~税込¥35,178~1セット6日以内出荷洗面化粧台ラクトワシリーズ トールキャビネット(下台)高さ(mm)790奥行(mm)500
関西ペイントPG80 ライトピンクメタリック(超極粗目) 3kg セット
PROST's¥15,980税込¥17,5781セット(3kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料セット内容PG80 ライトピンクメタリック(超極粗目) 1.5kg / 専用硬化剤 150g / 希釈用シンナー1.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書※#253グランドメタリックをベースに調色した超極粗目のメタリック塗料です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ライトピンクメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) 3kg セット
PROST's¥16,980税込¥18,6781セット(3kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料セット内容PG80 オレンジメタリック(超極粗目) 1.5kg / 専用硬化剤 150g / 希釈用シンナー 1.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色オレンジメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(超極粗目) 3kg セット
PROST's¥14,980税込¥16,4781セット(3kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料セット内容PG80 ライトグリーンメタリック(超極粗目) 1.5kg / 専用硬化剤 150g / 希釈用シンナー 1.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書※#253グランドメタリックをベースに調色した超極粗目のメタリック塗料です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ライトグリーンメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ローズパープルメタリック(超極粗目) 3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥14,980税込¥16,4781セット(3kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 ローズパープルメタリック(超極粗目) 1.5kg / 専用硬化剤 150g / 希釈用シンナー 1.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ローズパープルメタリック(超極粗目)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
メタリックツートーンカラーリボン
HEADS(ヘッズ)¥809税込¥8901パック(1巻)当日出荷裏表で反転したデザインが特徴的なゴールドのツートーンカラーのリボンです。光沢のある素材が、ギフトに高級感と華やかさをプラスします。仕様両面異デザイン材質ポリエステル幅(mm)25色ゴールド長さ(m)20
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール
ダイケン¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷から9日以内出荷丸形レールの採用で小さなR(R200)や上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です。 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現しました。 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性が向上します。 レールの任意の位置にブラケットが取り付けできます。用途複車を走行させるためのレール。寸法A(mm)28寸法B(mm)28
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から20日以内出荷出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から20日以内出荷出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
マルチツール
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個63日以内出荷樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。シングルバイクや内装式変速タイプの自転車に対応。15mmのレンチは、ナットで固定された車輪のメンテナンス対応します。質量(g)131
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 36 V dc, 1W, MTC1S2403MC-R7
Murata Power Solutions¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 3kV ac●幅: 14.22mm●シリーズ: MTC1●ロードレギュレーション: ±0.5%●最低温度: -40℃●UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1認定を申請中(2 MOOPs). ムラタ1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MTC1シリーズ. ムラタMTC1シリーズは、1 W、整流型、シングル出力DC/DCコンバータ、12又は24 V dcの公称入力電圧、選択された公称電圧の付近で2:1の入力範囲に対応します。 これらの表面実装DC-DCコンバータは、6つのシングル出力で構成されており、12及び24 V dcの両方の公称入力から3.3512 V dcの電圧を出力します。 MTC1の出力は前述の出力の+/- 0.5 %の範囲で完全に調整されるので、追加の整流コンポーネントは不要です。 このシリーズの絶縁DC-DCコンバータは電圧トリムピンを備えているので、出力電圧を+/- 10 %調整して特別な電圧要件を満たすことができます。 リモートオン / オフピンを使用すれば、出力を無効にしてアプリケーションの消費電力を節約できます。 MTC1絶縁型DC-DCコンバータは、幅広い医療用途やヘルスケア用途だけでなく、産業、通信、バッテリ駆動システム、プロセスオートメーションに適しています。. 3 kV ac絶縁テスト電圧 出力電圧のトリム リモートオン / オフピン 電解コンデンサなし 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 2:1の入力範囲RoHS指令(10物質対応)対応
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30DN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30CN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(C)NPN+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃