カテゴリ
- 建築金物(5)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「mth-15」の検索結果

鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす)
マルエム産業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
強力形プレートマグネットテンプレート
カネテック¥159,800~税込¥175,780~1個41日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
マークチューブホルダー ハットリくん2
星和電機(SEIWA)¥3,298税込¥3,6281シート(15枚)当日出荷粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
Lamoe フック 3連ベースプレートセット
UNION(ユニオン)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷仕様1セット寸法(mm)48.5×550×45材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)