カテゴリ

  • 建築金物(18)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「mth2」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マテハンMTH2 ツール単車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール単車

    ダイケン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途工場内での荷吊るし等トラスコ品番498-3777材質/仕上スチール、ポリアセタール/ユニクロ1ヶ当たりの耐荷重(kg)15吊車単車
  • マテハンMTH2 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール複車

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
  • マテハンMTH2 トロリー複車 ダイケン

    マテハンMTH2 トロリー複車

    ダイケン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6877吊車複車
  • マテハンMTH2 リング付単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 リング付単車2型

    ダイケン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8881材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • マテハンMTH2 単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 単車2型

    ダイケン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8880材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • マテハンMTH2 アルミレール ダイケン

    マテハンMTH2 アルミレール

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シルバー
  • マテハンMTH2 脱着レール ダイケン

    マテハンMTH2 脱着レール

    ダイケン
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6878
  • マテハンMTH2 シャックル付単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 シャックル付単車2型

    ダイケン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8882材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • マークチューブホルダー ハットリくん2 星和電機(SEIWA)

    マークチューブホルダー ハットリくん2

    星和電機(SEIWA)
    3,298税込3,628
    1シート(15枚)
    当日出荷
    粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
    材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
  • 無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ)

    無地玉紐付ギフトバッグ(20枚)

    HEADS(ヘッズ)
    2,998税込3,298
    1パック(20枚)
    4日以内出荷
    商品を入れるだけでギフトが完成する、シンプルなギフトバッグです。 ラッピングいらずで、玉紐で留めるだけ。 誰でも同じ仕上がりになる、カンタン・キレイ・ベンリなアイテムです。 前面に窓がついているので、中身を見せたいギフトにおすすめです。
    仕様玉紐付/窓にはPETフィルムを貼っています材質紙、PET[透明]、底板:厚紙
  • 基板用マウントパーツ(中継端子) MTH-0000 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(中継端子) MTH-0000

    廣杉計器
    3,288税込3,617
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アムレット1型 MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アムレット1型

    MK(丸喜金属本社)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。
    用途防犯、忍び返しとして。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500幅(mm)500シルバー
  • ソーダ 透明マステ キングジム

    ソーダ 透明マステ

    キングジム
    899税込989
    1パック(3本)
    3日以内出荷
    曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングはもちろん幅広いデコレーションに活用できます。
    柄物
  • 化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材

    化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)

    第一機材
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    マンホールカバー
    備考開閉金具なし
  • 電源タップホルダー 新井製作所

    電源タップホルダー

    新井製作所
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    薬液や金属物落下によるショートを防止する屋根付。
    適合Φ25mm支柱専用材質ステンレス(SUS430)
  • Lamoe フック シングルベースプレートセット UNION(ユニオン)

    Lamoe フック シングルベースプレートセット

    UNION(ユニオン)
    5,298税込5,828
    1組
    3日以内出荷
    仕様1個寸法(mm)48.5×40×45材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)
  • Lamoe ツマミ UNION(ユニオン)

    Lamoe ツマミ

    UNION(ユニオン)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様1個寸法(mm)33×20×32.5材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)
  • 化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材

    化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式

    第一機材
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    マンホールカバー
    備考開閉金具なし
  • Lamoe 堀込引手 UNION(ユニオン)

    Lamoe 堀込引手

    UNION(ユニオン)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様1個寸法(mm)120×40×13.5材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)16以上
  • Lamoe フック 単品 UNION(ユニオン)

    Lamoe フック 単品

    UNION(ユニオン)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様1個寸法(mm)41×25×40材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)
  • Lamoe フック 3連ベースプレートセット UNION(ユニオン)

    Lamoe フック 3連ベースプレートセット

    UNION(ユニオン)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様1セット寸法(mm)48.5×550×45材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)
  • MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業

    MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付)

    十川産業
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
  • 温水高圧洗浄機 マーテック

    温水高圧洗浄機

    マーテック
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    8日以内出荷
    様々な洗浄作業に対応する温水高圧洗浄装置です。 シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。 ポンプがオープン形状のため、メンテナンス性が上がりました。 4種類(0/15/25/40°)のノズルを標準装備して、ワンタッチで交換できます。
    用途建機・トラック・ボートの洗浄、畜舎洗浄に吐出水量(L/min)15高圧ホース(m)10動力3相200Vモーター付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×570×860燃料消費量(L/h)6.78最高温度(℃)140(吐出)
  • 多段浸漬クーラントポンプ グルンドフォスポンプ

    多段浸漬クーラントポンプ

    グルンドフォスポンプ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
    用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
  • ミルスレッドチップ イスカル

    ミルスレッドチップ

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(2個)
    19日以内出荷
    トラスコ品番631-0890材種IC908
  • イスカルミル チップ MTH-F イスカル

    イスカルミル チップ MTH-F

    イスカル
    36,980税込40,678
    1箱(2個)
    29日以内出荷
    ヘリカル切刃の高精度肩削り用チップです。
    用途肩削り用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす) マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MTH ティー中ニップル(めす)

    マルエム産業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
  • スチールグレーチング(一般会所ます用 細目 ノンスリップ) マキテック

    スチールグレーチング(一般会所ます用 細目 ノンスリップ)

    マキテック
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    一般会所用ます蓋です。
    材質SS400表面処理溶融亜鉛めっき
  • ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径) イスカル

    ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径)

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。
    用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップハンドル モノタロウ

    タップハンドル

    モノタロウ(41件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
  • 強力形プレートマグネットテンプレート カネテック

    強力形プレートマグネットテンプレート

    カネテック
    429,800税込472,780
    1個
    41日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
    用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
  • ワイヤーメッシュロッカー 光葉スチール

    ワイヤーメッシュロッカー

    光葉スチール
    499,800税込549,780
    1台
    61日以内出荷
    全く新しいデザインコンセプトの、ファッション性をテーマにしたロッカーです。 ワイヤーメッシュ表面は樹脂コーティングにより、角が丸く感触が優しくなっております。
    仕様完成品、シリンダー錠付
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    929,800税込1,022,780
    1台
    51日以内出荷
    リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。仕様エアモータートロリーセット使用圧力(MPa)0.4~0.6
  • MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応
    シリーズMELSERVO-J4
  • ミルスレッド チップ MTH-ISO(外径) イスカル

    ミルスレッド チップ MTH-ISO(外径)

    イスカル
    51,980税込57,178
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>

    ダイヤトレンド
    7,670税込8,437
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • マテハンMTH3 ツール単車 ダイケン

    マテハンMTH3 ツール単車

    ダイケン
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6851質量(g)230耐荷重(kg)30/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車単車
  • Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PS-P-GF-ST-TH2 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PS-P-GF-ST-TH2

    SAMTEC
    取扱停止中
    仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーダ 透明マステ キングジム

    ソーダ 透明マステ

    キングジム
    取扱い終了
    曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。 この商品はPET素材のマスキングテープです。 肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。 テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。 テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。 インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。 接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。 貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。 テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。 直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。 改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。 商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。 Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。 Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。 キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。