カテゴリ
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mtl206」の検索結果

TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷仕様TE Connectivity MTLシリーズトグルスイッチ及びアクセサリ. 緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロックスタイルトグルアクチュエータを備えたMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチ。 これらのMTLシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。●アクチュエータの仕上げ:クロム●スイッチのタイプ:トグル●トグルのスタイル:ロック レバー材質スイッチ端子のめっき材料:銀に金フラッシュめっき長さ(mm)トグル:16.51極数2シリーズMTL定格電圧(V)28dc接点構成DPDT定格電流(A)(端子)6動作特性On-Onケース色緑構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL 94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作温度範囲(℃)-20~80動作電圧(V)28DC/125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.35ターミナルタイプワイヤーラグ実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルねじ山付き
ガスケット
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷規格WB92-359図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、DB261L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、TC206 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、BCS32M キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.7、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.7、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.8、GKS10 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.24、MBC225U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC263SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.7、MB2630DRU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、GKB2202EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7など
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら