カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mtm-et60s」の検索結果

マイティミニ ETS
ヤナセ(柳瀬)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応