カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
「mtm2h-q」の検索結果

2方向挿入タイプ ステンレス固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781袋当日出荷2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。用途ステンレススチールバンドの固定トラスコ品番496-2010材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)128使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6使用場所屋内外