カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)

「mto20ex」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2

    3M(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
  • 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ

    結束固定ベース 耐候タイプ

    モノタロウ(69件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
  • マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。適合バンド幅(mm)2.3~3.6仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • VHBテープ強力固定ベース ユーボン

    VHBテープ強力固定ベース

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
  • 結束固定ベース VHB粘着テープ付き モノタロウ

    結束固定ベース VHB粘着テープ付き

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
    用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系使用温度範囲-35℃~85℃推奨静荷重(N[g])40[4080]
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
  • 結束固定ベース モノタロウ

    結束固定ベース

    モノタロウ(52件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66推奨静荷重(N[g])2[204]
  • FXモップ替糸 テラモト

    FXモップ替糸

    テラモト(10件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    水含みに優れた定番のモップです。ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。また他社商品との互換性がございます。
    用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに種類水拭きモップ材質毛:綿、ポリエステル質量(g)260エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)210×240エコマーク認定番号21 104 006繰り返し・詰め替え対応
  • 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO

    結束バンド固定具 粘着シート付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン

    結束バンド 固定ベース SKM

    ユーボン(3件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
    ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
  • 結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2

    3M
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
  • コンベックスベース 芝軽粗材

    コンベックスベース

    芝軽粗材(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
  • ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋外用)

    3M(スリーエム)(76件のレビュー)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
  • マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
  • 結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2

    3M
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
  • 520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD) エスコ

    520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×440×11仕様48溝付、アース端子付適合EA506EX-2~-5用パネルエスコ品番EA506EX-0材質スチールねじ穴(Φmm)5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×440×11
  • ケーブルタイマウント モノタロウ

    ケーブルタイマウント

    モノタロウ(22件のレビュー)
    899税込989
    1パック(100個)
    当日出荷
    ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
  • タイマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 瞬間接着剤 88 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 88

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(20g)
    当日出荷
    難接着材用の瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
    用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ