カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mtr20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム

    ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付

    ラクテム(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
    用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質SS400相当規格TR
  • 30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タイプ右ねじ材質表面処理生地
  • 15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂

    15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)

    大阪魂
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    タイプ右ねじ材質ステンレス
  • アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機)

    アンテナ式拡大鏡

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
    用途見えにくい場所の点検に倍率(倍)1.5
  • マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ ユーボン

    マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ

    ユーボン
    3,198税込3,518
    1袋(5m)
    3日以内出荷
    マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。
    材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
  • 鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MTR ティー片ニップル

    マルエム産業
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
  • スイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTL イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-41-MTR/MTL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    60°ねじ切り加工用チップです。
    用途ねじ切り加工用。材質IC1008材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07HO15SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07HO15SD

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO15SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】FTR/223D(00-07)、FTR250(86)、MTX200RII(85)、XLR250RF(85-88)、XLR250RH(85-88)、スペイシー125(95-06)、スペイシー250フリーウェイ(84-92)、リード100(98-01)、リード50(98-01)、【SUZUKI】RM250(88)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1000(75-79)。 適合車種(リア):【HONDA】FTR250(86)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO15SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO15SX

    brembo
    5,498税込6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO15SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】FTR/223D(00-07)、FTR250(86)、MTX200RII(85)、XLR250RF(85-88)、XLR250RH(85-88)、スペイシー125(95-06)、スペイシー250フリーウェイ(84-92)、リード100(98-01)、リード50(98-01)、【SUZUKI】RM250(88)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1000(75-79)。 適合車種(リア):【HONDA】FTR250(86)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)
  • セリエオロ ブレーキパッド TT 07HO15TT brembo

    セリエオロ ブレーキパッド TT 07HO15TT

    brembo
    3,398税込3,738
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO15TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】FTR/223D(00-07)、FTR250(86)、MTX200RII(85)、XLR250RF(85-88)、XLR250RH(85-88)、スペイシー125(95-06)、スペイシー250フリーウェイ(84-92)、リード100(98-01)、リード50(98-01)、【SUZUKI】RM250(88)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1000(75-79)。 適合車種(リア):【HONDA】FTR250(86)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)
  • IXIL(イクシル) YAMAHA R3, MT03, R25 15-20(RACE仕様) VTR オーバル フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) YAMAHA R3, MT03, R25 15-20(RACE仕様) VTR オーバル フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    129,800税込142,780
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)420形状オーバル質量(kg)2タイプ(マフラー) VTR適合車種YAMAHA R3、 MT03、 R25 15-20(RACE仕様)コンプリートマットポリッシュ
  • IXRACE YAMAHA MT 09 13-15/TRACER 2015 Z7 ツインアップ スリップマフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA MT 09 13-15/TRACER 2015 Z7 ツインアップ スリップマフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    119,800税込131,780
    1セット
    62日以内出荷
    用途【適合車種】YAMAHA MT 09 13-15/TRACER 2015
  • IXRACE YAMAHA MT 09 13-15/TRACER 2015 Z7B ツインアップ スリップマフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA MT 09 13-15/TRACER 2015 Z7B ツインアップ スリップマフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    119,800税込131,780
    1セット
    62日以内出荷
    用途【適合車種】YAMAHA MT 09 13-15/TRACER 2015