カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mtt-3」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型切断器火口 千代田精機

    中型切断器火口

    千代田精機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
    用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合12MT型式中型質量(g)65使用ガスアセチレン
  • モーター用端末 住電機器システム

    モーター用端末

    住電機器システム
    39,980税込43,978
    1組
    6日以内出荷から11日以内出荷
    コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません
  • USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応! バッファロー社で品質検査を実施! USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS! お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意! 通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
    質量(g)約56規格VCCI Class Bポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)

    ミスターマイスター
    54,980税込60,478
    1セット
    翌々日出荷
    エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
    用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3)

    ミスターマイスター
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材料にボーリング加工を行うときに用います。
    用途材料に穴をあけるアズワン品番64-5177-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

    ミスターマイスター
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
    用途刃物を把握しますアズワン品番64-5178-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

    ミスターマイスター
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    先端のチップが交換式な強力型テーパーシャンクエンドミルです。材料の表面などを仕上げるときに使用します。
    用途材料の加工アズワン品番64-5177-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不意の離脱防止用 町野式保護タイヤ 岩崎製作所

    不意の離脱防止用 町野式保護タイヤ

    岩崎製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    町野式金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがあります。 それらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式金具にも基本的には互換性があります。
    材質ゴム製
  • LittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3) ミスターマイスター

    LittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3)

    ミスターマイスター
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    材料にスリット加工や材料を切断する時に使用します。
    用途材料にスリットを入れたり切断しますアズワン品番64-5177-95RoHS指令(10物質対応)対応