カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mtv-42」の検索結果

テレビキット ビルトインタイプ
データシステム¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷から6日以内出荷走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(。必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)。スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(。一部品番は非対応です)。ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
テレビキット(切替タイプ)
データシステム¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応