カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「mtw-100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ付き折りたたみ台車 アルインコ

    ブレーキ付き折りたたみ台車

    アルインコ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
    用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車質量(kg)12車輪径(Φmm)100タイプ折り畳み式ブレーキ有無有り積載荷重(kg)100床面高さ(mm)231荷台寸法(幅)(mm)519ハンドル高さ(mm)870材質(ハンドル)アルミ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101荷台寸法(奥行)(mm)802材質(荷台)樹脂
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1118°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538MT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited Murrelektronik Limited

    シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷