カテゴリ
- 電気材料(9)
- 固定用ケーブル(7)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 0.823(3)
- 1(2)
- 1.25(2)
- 1.3(1)
- 1.31(2)
- 2(4)
- 2.08(3)
- 4(3)
- 5.26(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 8.367(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 13.3(3)
- 14(1)
- 16(2)
- 21.15(2)
- 127(1)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- タツタ電線(3)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- BELDEN(2)
芯数(C)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 21(1)
- 31(1)
- 41(1)
長さ(m)
- 30
- 5(2)
- 10(9)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(2)
- 35(1)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(6)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(12)
- 107(1)
- 153(1)
- 300(1)
- 305(1)
導体外径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(3)
- 1.5(3)
- 1.9(3)
- 2.4(2)
- 3(1)
- 3.1(3)
- 4.2(2)
- 4.3(1)
- 4.4(2)
- 5.3(1)
- 5.5(2)
- 6.9(2)
- 7.3(1)
- 8.5(1)
- 8.7(1)
- 10.1(1)
- 12.2(1)
- 14.4(1)
- 17(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
黒(5)
カラー・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「mtw」の検索結果

CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(30m)当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
CS-MTW/TC (CE)
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(30m)7日以内出荷国内外向け規格ケーブル芯数2芯定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥46,980~税込¥51,678~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90種別より線材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥71,980~税込¥79,178~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。種類FA用ケーブル色黒
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥47,980~税込¥52,778~1巻(30m)8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥39,980~税込¥43,978~1巻(30m)8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥15,980~税込¥17,578~1巻(30m)5日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥7,998~税込¥8,798~1巻(30m)6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド無適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応