カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 固定用ケーブル(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
  • 0.823(1)
  • 1.25(2)
  • 1.3(1)
  • 2(3)
  • 2.08(1)
  • 3.3(1)
  • 4(1)
  • 5.26(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 8.36(1)
  • 10(2)
  • 13.3(1)
  • 16(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
ブランド
  • 倉茂電工(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • BELDEN(2)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 7(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 31(1)
  • 41(1)
長さ(m)
  • 50
  • 5(2)
  • 10(9)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 30(9)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(12)
  • 107(1)
  • 153(1)
  • 300(1)
  • 305(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 3.1(3)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
  • 7.3(1)
  • 8.5(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(4)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtw」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    69,980税込76,978
    1本
    7日以内出荷
    耐熱性
    用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90種別より線材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    119,800税込131,780
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    種類FA用ケーブル
  • ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    79,980税込87,978
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    67,980税込74,778
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)

    BELDEN
    21,980税込24,178
    1巻(50m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)

    BELDEN
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mtf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mtf