カテゴリ
- 電気材料(4)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.11(1)
- 2.5(1)
- 3.46(1)
- 4(3)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 22.4(1)
- 25(1)
- 116(1)
- 120(1)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
芯数(C)
- 1
- 2(7)
- 3(8)
- 4(8)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 21(1)
- 31(1)
- 41(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.95(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.9(1)
- 4.3(2)
- 6.8(2)
- 7.7(2)
- 9.7(2)
- 10.3(1)
- 11(1)
- 11.2(1)
- 11.4(1)
- 12.3(1)
- 12.7(1)
- 13.7(1)
- 14.3(1)
- 15.2(1)
- 15.8(1)
- 17.3(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
黒(4)
ブランド
- 日合通信電線(2)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
日合通信電線・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「mtw」の検索結果

機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)
大電¥5,998~税込¥6,598~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
日合通信電線¥22,980~税込¥25,278~1巻(153m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥65,980~税込¥72,578~1巻(100m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。色黒適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000