カテゴリ
- 自動車純正部品(63)
- 農業機械(58)
- バイク純正部品(28)
- 切削工具(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(11)
- 測定用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(58)
- KANA(片山チエン)(3)
- MICROCHIP(6)
- MUELLER ELECTRIC(6)
- NAKATAKI(6)
- SMC(24)
- イマダ(2)
- オリエンタルモーター(2)
- カネテック(2)
- スバル(47)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ホンダ(28)
- ミツビシ(14)
- ワルター(16)
- 三菱ふそう(3)
- 三菱マテリアル(7)
- 四国化成(3)
- 旭化成(2)
- 河村電器産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mu-20」の検索結果

アルミ平板
光(228件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ARケミカルセッター MUタイプ
旭化成(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ウレタンベアリング
岡本工機(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン
マルエム産業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
SMU型 ステンレスユニオン SUS316
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
小型電磁リフマ(R) (鋼板専用)
カネテック¥219,800税込¥241,7801台当日出荷着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。 小型にもかかわらず強力な電磁石です。 単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。 適用整流器はKR、RH-MW形です。用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。トラスコ品番380-8432定格電圧(V)DC180定格電流(A)0.8吊上能力(kg)1200
AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
小倉クラッチ¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機


PVC製メニューブック(A4縦長)
シンビ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷A4細幅のデザイン制作し易いサイズ。 メニューピン仕様付属品ビニール-71・MC-2G黒サイズA4高さ(mm)310材質(本体)PVC横(mm)145


PVC製メニューブック(A4)
シンビ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷スタンダードな洋風メニューブック。 メニューピン仕様付属品ビニール-55・MC-2G黒サイズA4高さ(mm)310材質(本体)PVC横(mm)230
小形電磁リフマ(整流器内蔵形)
カネテック¥289,800税込¥318,7801個当日出荷から翌々日出荷逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
低温インキュベーター
フクシマガリレイ¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します。(測定孔1個標準装備)2018年トラスコ掲載ページ10 1188