カテゴリ
- 制御機器(361)
- パソコン/周辺機器(202)
- バイク純正部品(152)
- 切削工具(36)
- 農業機械(35)
- バイク部品(19)
- 梱包用品(7)
- オフィス家具(7)
- 介護用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 救急・衛生(5)
- 食品・飲料(4)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(187)
- YAGEO(180)
- YAMAHA(ヤマハ)(108)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
- VISHAY(50)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- Kawasaki(16)
- スズキ(15)
- ホンダ(13)
- MOXA(13)
- 京セラ(7)
- サンワサプライ(7)
- タンガロイ(6)
- ワルター(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- 富士インパルス(5)
- イスカル(4)
- ナカバヤシ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mu16」の検索結果

ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(20本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン
マルエム産業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
ステンレス 係船環MU型
水本機械製作所¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
Vishay VLMU1610 シリーズ 370nm,135 ° 紫外線 LED
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷仕様LED数 = 1ピーク波長 = 370nm放射束 = 50 mW @ 60 mAmWビュー角 = 135 °レンズ形状 = 正方形ピン数 = 2LED材質 = InGaN実装タイプ = 表面実装高さ = 1.38mm長さ = 1.6mm幅 = 1.6mm寸法 = 1.6 x 1.6 x 1.38mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMU
ワルター¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷用途ミーリング加工用。適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
フライス 88°カッタ用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄向けの第一推奨 PVD コーティング材種。湿式・乾式加工に係らずフライス加工に最適です。トラスコ品番434-8032寸法S(mm)6.4寸法LE(mm)13.4材種MK2050寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.2
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
チップ S845 SXMU
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
フライス インサート SNMU1606・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷R220.88カッタ用インサート、両面8コーナー仕様です。トラスコ品番689-0892RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SXMU
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845-SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SXMU/SXCU-16
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷8コーナーで使用できます。通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMU
ワルター¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合被削材種P・M・Sチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMU
ワルター¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合被削材種P・Kチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 三角形ネガチップ TNMU
ワルター¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合本体M5137チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーG57
...