カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mu825s」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • AC小型プロペラファン MUシリーズ オリエンタルモーター

    AC小型プロペラファン MUシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様アラームなし形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型
  • MUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    MUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU
  • MUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    MUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様アラームなしタイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMU
  • 盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業

    盤用換気扇 樹脂製ファン

    日東工業
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個ほか
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • 換気扇付フィルターカセット 日東工業

    換気扇付フィルターカセット

    日東工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    換気扇付R形ルーバー

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
    タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • 電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業

    電磁シールド換気扇付ルーバー

    日東工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
    付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)材質ボデー:PBT+PC樹脂製色ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1