カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mub001」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
    長さ(mm)850・900・950幅(mm)167質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)高さ(mm)297電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
    付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド長さ(mm)960・1010・1060幅(mm)295質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)高さ(mm)180電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)17.6風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均)1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
  • MB1 マウスバンジー Endgame Gear

    MB1 マウスバンジー

    Endgame Gear
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    XM1で多くのゲーマーを驚かせ、鮮烈なデビュー飾ったエンドゲームギア。周辺機器の充実でメインデバイスを盛り上げる。 マウスケーブルのつっぱりを防ぎ、快適な操作を補助する為のマウスバンジー。 伸縮可能なスプリングアーム、動きにくい重さと滑り止め、シリコンラバーのケーブルホルダー、ブラック&ホワイトのシンプルなデザインとロゴがクールなデザイン。
  • 充電式ブロワ集じん機 マキタ

    充電式ブロワ集じん機

    マキタ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    欠品中
    充電式ブロワ集じん機MUB005G。特長。寄せて、集める、1台2役。・「プロ仕様」のハイパワーモデル登場。40Vmaxバッテリ+ハイパワーブラシレスモータ搭載。吹き飛ばしと集じんをパワフルに1台でこなせるため、プロの屋外清掃におすすめです。・ワンタッチでモード切替え。ブロワ時。最大風速はメーカー18V従来機比で、約30%アップと非常にパワフル。最大風量:3.5m3/min最大風速:87m/s(平均:71m/s)。集じん時。最大吸込仕事率は150Wで、湿った落ち葉も強力吸引。最大風量:6.8m3/min最大真空度:4.2kPa(集じん容量:25L)。・微風から強風まで、自在に風量調整。無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・マルチング機能付。・異物除去が簡単。・暗所に便利なLEDライト搭載。・使いやすい長さへノズルが伸縮。全長764~1,014mmまで50mm毎に6段階調整。・2輪キャスター付。・大開口ダストバッグ(25L/標準付属品)。ダストバッグ側面が大きく開き、ゴミを捨てやすい。・高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。その他特長。肩掛けバンド付。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止
    質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)吸込仕事率(W)最大150風量(m3/min)3.5(最大)風速(m/s)最大:87集じん量(L)25
  • マルチユースバー IPF

    マルチユースバー

    IPF
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット
    6日以内出荷
    荷物整理に最適。ラゲッジスペースの天井や側面空間を有効活用。収納力をアップするマルチユースバー。アシストグリップもしくはナットホールに取り付けるだけの簡単取付。IPF製サイドストレージパネルとの併用も可能。アシストグリップとほとんど変わらぬ出幅なので邪魔になりません。
    用途アシストグリップ部等セット内容本体(2本入り)・ステー・エンブレムシール
  • プレートシリンダ MUB25 SMC

    プレートシリンダ MUB25

    SMC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    10日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ
  • 3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3221 SMC

    3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3221

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    20日以内出荷
    ポート数3