カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mub001」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
    長さ(mm)850・900・950幅(mm)167質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)高さ(mm)297電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
    付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド長さ(mm)960・1010・1060幅(mm)295質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)高さ(mm)180電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)17.6風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均)1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
  • MB1 マウスバンジー Endgame Gear

    MB1 マウスバンジー

    Endgame Gear
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    XM1で多くのゲーマーを驚かせ、鮮烈なデビュー飾ったエンドゲームギア。周辺機器の充実でメインデバイスを盛り上げる。 マウスケーブルのつっぱりを防ぎ、快適な操作を補助する為のマウスバンジー。 伸縮可能なスプリングアーム、動きにくい重さと滑り止め、シリコンラバーのケーブルホルダー、ブラック&ホワイトのシンプルなデザインとロゴがクールなデザイン。
  • ユニットベース ナチパック用マニホールド NACHI(不二越)

    ユニットベース ナチパック用マニホールド

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • マルチユースバー IPF

    マルチユースバー

    IPF
    8,198税込9,018
    1セット
    5日以内出荷
    荷物整理に最適。ラゲッジスペースの天井や側面空間を有効活用。収納力をアップするマルチユースバー。アシストグリップもしくはナットホールに取り付けるだけの簡単取付。IPF製サイドストレージパネルとの併用も可能。アシストグリップとほとんど変わらぬ出幅なので邪魔になりません。
    用途アシストグリップ部等セット内容本体(2本入り)・ステー・エンブレムシール
  • プレートシリンダ MUB25 SMC

    プレートシリンダ MUB25

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ
  • 3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3221 SMC

    3ポート3ポジションバルブ VEX3シリーズ VEX3221

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    ポート数3