カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「muc dzfr」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブルT.SIN(テイシン電機)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(15件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
充電式チェンソー(本体のみ) マキタ充電式チェンソー(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式25AP-84E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)400
充電式チェーンソー マキタ充電式チェーンソーマキタ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
4,988税込5,487
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
300ミリチェンソー マキタ300ミリチェンソーマキタ(10件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7
同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線同軸ケーブルRG-58A/U関西通信電線(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(10m)ほか
当日出荷
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。ケーブルRG-58A/U耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。長さ(mm)255MIL規格(RG)RG-316U
充電式チェンソー マキタ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーン形式25AP-84E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)400
無線LAN SMAアンテナ延長ケーブル 変換名人無線LAN SMAアンテナ延長ケーブル変換名人(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)約2コネクタ形状RP-SMA(オス - メス)
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m RS PRO同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1mRS PRO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMAケーブル ユウエツ精機SMAケーブルユウエツ精機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ
250ミリ充電式チェンソー マキタ250ミリ充電式チェンソーマキタ
59,980税込65,978
1台
欠品中
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式25AP-60付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF質量(kg)3.1(バッテリ含む)電源(V)直流18電圧(V)18バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本振動3軸合成値(m/s2)2.9商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)250
250ミリ充電式チェンソー マキタ250ミリ充電式チェンソーマキタ
75,980税込83,578
1台
当日出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mmRS PRO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
250ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ250ミリ充電式チェンソー(赤)マキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。 プロユースに最適な、優れた操作性。 ワンタッチで電源ON サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 工具レスチェーン調整
付属品チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:0.050”質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×761×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8
400ミリ充電式チェンソー マキタ400ミリ充電式チェンソーマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8
300ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ300ミリ充電式チェンソー(赤)マキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)300厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
部品 400mm充電式チェンソー  MUC400DZFR マキタ部品 400mm充電式チェンソー MUC400DZFRマキタ
4,990税込5,489
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら