カテゴリ
- 農業機械(13)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「muc150dzn」の検索結果

充電式ハンディソー
マキタ(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から3日以内出荷さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
40Vmaxハンディソー
マキタ(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
充電式チェーンソー
マキタ(13件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
新ファンユニットセット品
マキタ(11件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴セット内容ファンセット厚さ(mm)38騒音値(dB)40(風量1)最大風量(m3/min)2.7(風量4)
350mm充電式チェンソー
マキタ(15件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
チェーン刃80TXL-26
マキタ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)





ホームローリータンク
スイコー(44件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から31日以内出荷回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
チェーンソー(電動式)
マキタ(21件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
大型超音波洗浄器 MUC
アズワン¥353,000~税込¥388,300~1台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー60分材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
コードレスミニチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
刈払機用防振肩掛バンド ダブル
セフティー3(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。用途刈払機用肩掛バンド。仕様ワイドメッシュパット