カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 電動工具(4)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み

「muc150rg」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみチェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]チェーン形式80TXL-32E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)150
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(59件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
  • チェーン刃80TXL-32 マキタ

    チェーン刃80TXL-32

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • 充電式チェーンソー マキタ

    充電式チェーンソー

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
    付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
  • 350mm充電式チェンソー マキタ

    350mm充電式チェンソー

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • ホルスタ マキタ

    ホルスタ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
  • 充電式チェンソー マキタ

    充電式チェンソー

    マキタ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    充電式チェンソーMUC258D(80TXL仕様)。23mLクラスで、最軽量※&高速切断、手首の負担減、軽快な取回し。80TXL仕様。◆特長。・23mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能。チェーンスピード24.0m/秒で快適かつスピーディに枝打ち作業をこなす、18V仕様の新型トップハンドルチェンソー登場。・手元の負担軽減&軽快な取回し。・最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。・縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量2.8kg(ガイドバー250mm装着時。)作業時の負担を軽減。・粘り強い使用感。アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブ採用。刃物ロック荷重は50%アップ。過度な押し付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすいので、刃物を押し付ける力の調整が容易。・エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。・「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。・新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。・クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。・防滴・防じん「アプト」。・薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。【薄刃80TXL仕様】。スプロケットノーズバー仕様/バッテリ・充電器標準付属モデル。ガイドバー長さ250mm:MUC258DRG。・脱落防止ナット。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速
    セット内容バッテリ(BL1860B)×1本+充電器(DC18RF)質量(kg)2.8電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27(実用)/約40(フル)チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)250
  • チェーンソー(電動式) マキタ

    チェーンソー(電動式)

    マキタ(21件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
    用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • 40Vmaxハンディソー マキタ

    40Vmaxハンディソー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
    電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
  • チェーンオイル マキタ

    チェーンオイル

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    適合範囲チェンソー全機種危険物の類別非危険物
  • チェーン刃80TXL-26 マキタ

    チェーン刃80TXL-26

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断
    厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)
  • 300ミリチェンソー マキタ

    300ミリチェンソー

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
    全長(mm)568質量(kg)2.2電流(A)8.1電源(V)100消費電力(W)770コード長さ(m)2バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7チェーン形式90PX
  • ガイドバー6 マキタ

    ガイドバー6

    マキタ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
  • ホルスタ マキタ

    ホルスタ

    マキタ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    収納時に便利なホルスタ 100mm 充電式ハンディソーを収納可能 ベルト装着タイプ 工具固定バンド付
  • バッテリBL1820B マキタ

    バッテリBL1820B

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
  • 150ミリ充電式チップソーカッター マキタ

    150ミリ充電式チップソーカッター

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ