カテゴリ

  • 測定用品(215)
  • ヘルスケア(60)
  • 制御機器(39)
  • 救急・衛生(11)
  • 医療(10)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「mueller」の検索結果

342件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-75K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-75K ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; BenefitsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-111-2 ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-111-2 ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 25mm色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストアダプタ, 黒 BU-00260 MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストアダプタ, 黒 BU-00260

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-78K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-78K ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 12mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 金Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒

    MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-108K-0 ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-108K-0 ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 32mm色 = 黒絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS対応. Muellerスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ. Muelle製のスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ製品です。 BU-32614シリーズは、ユーザーを落胆させない、高い信頼性を保証するため、多様な品質と性能を調整することで改善及び洗練されたコネクタです。 伸縮可能なシースを装備しているので、ソケットを挿入しないときの電気保護が実現します。 また、シュラウド付きとシュラウドなしの両方のバナナプラグを複数個スタックする機能も備えいます。. すべての4 mmテストジャック / ソケットとの併用に最適 シンプルなはんだ終端法で、14-18 AWGのケーブルとの併用に最適 真鍮とベリリウム銅の導体が付いたナイロンハウジング構造 定格電圧: 1000 V @ 20 A
  • Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥197~税込¥217~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Mueller 絶縁体ブーツ BU-23-0 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ BU-23-0 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    仕様Muellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツ色黒材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 同軸 変換アダプタ ストレート Mueller

    Mueller 同軸 変換アダプタ ストレート

    Mueller
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    仕様アダプタタイプ:BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA:BNC x 2●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●長さ:33mm●ボディめっき:変色防止●コンタクト材質:ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストアダプタ, 黒 BU-32101-0 MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストアダプタ, 黒 BU-32101-0

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスMueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller(ミューラー) スタンダードヒールカップ ミューラージャパン

    Mueller(ミューラー) スタンダードヒールカップ

    ミューラージャパン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンダードタイプ適応体重(kg)~79
  • ジャンパーズニーストラップ Mueller

    ジャンパーズニーストラップ

    Mueller
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ジャンパーズニー、オスグッドに適しています。、成長期のジャンプ競技に。、強いベルクロテープは運動中に動きません。、円柱型の衝撃吸収空洞チューブ内蔵。、巻きつけタイプで固定力の調整が可能。
    仕様●フリーサイズ(ひざ回り30~50cm)●材質:ネオプレーン、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、シリコン
  • ひざ用サポーター Mueller

    ひざ用サポーター

    Mueller
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    ひざを制御する4方向のストラップを採用。膝蓋骨を包み込む通気性素材の内部シートと4方向の非伸縮ストラップが、効果的な抑えを可能に。屈伸時の妨げにならないひざ裏オープンタイプ。通気性に優れたメッシュ素材。臭いの原因菌を制御・除去する抗菌テクノロジー加工。
    材質ナイロン、PUフォーム、ポリエステル、スパンデックス、TPU、リサイクルペット、PUアズワン品番67-3089-42
  • Mueller BU-111-0 ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-111-0 ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥879税込¥967
    1個
    欠品中
    仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 25mm色 = 黒絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトプロ アスレチックテープ 1箱 Mueller

    ホワイトプロ アスレチックテープ 1箱

    Mueller
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(6巻)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    日本仕様に開発された非伸縮コットンテープです。天然ゴムを使用せず、合成ゴムを採用。(ラテックスフリー)。テープエッジは切りやすいギザギザ構造。
  • Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトアンクルブレイス ブラック Mueller

    ライトアンクルブレイス ブラック

    Mueller
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    ネット際での再度ステップ時の捻挫予防に。 リバウンド後の着地時の捻挫予防に。 ハードシェルの内側に衝撃吸収パッド内蔵。 軽量・薄型デザイン。
    仕様●フリーサイズ(靴のサイズ25~31cm)●材質:PP、EVA、ナイロン、メタルアズワン品番67-3089-38
  • Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒

    MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストアダプタ, 赤 BU-32101-2 MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストアダプタ, 赤 BU-32101-2

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    仕様色 = 赤コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスMueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • MAXニーストラップ 5522シリーズ Mueller

    MAXニーストラップ 5522シリーズ

    Mueller
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    ●ひざの上下の圧迫固定に●膝蓋骨の上下左右を圧迫固定し、安定させるサポーター●ひざ上側の空洞チューブはふとももの圧迫固定と不規則な移動に対応。●ひざ下側の空洞チューブは、ひざ下の圧迫固定。●ひざの両側には、ひざ全体を安定させる●ミューラー独自の両側空洞チューブを搭載。●ひざ裏はハイドラメッシュ素材を採用し、通気性が良く、抗菌性もあります。
    仕様空洞チューブ:ひざの膝蓋骨上下、左右に配置。円柱型のチューブが装着時につぶれることで、ほどよい圧迫が可能その他商品企画:米国 Mueller Sports Medicine(ミューラースポーツメディスン)サイズS~M加工イージスマイクローブシールド加工:ニオイの原因菌を制御主な用途ひざのトラブル、運動中のひざサポート、ひざの関節症、ひざの上下の問題点に、ランニング、マラソンアズワン品番63-1271-01素材ひざ裏に吸汗速乾素材を使用(HYDRACINN)ひざ周り(cm)23~40 ※膝蓋骨中心部位の円周サイズを測って下さい
  • ティアライトテープ スモールパック 1箱 Mueller

    ティアライトテープ スモールパック 1箱

    Mueller
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(4巻)ほか
    4日以内出荷
    皮膚表面の形状にぴったりフィットできるひだ状の構造になっています。テープが薄く装着時に違和感が少ないソフト伸縮テープです。汗に強く、併用のテープの効果をより発揮します。
  • ミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バインディングポスト, 青 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バインディングポスト, 青

    MUELLER ELECTRIC
    ¥899税込¥989
    1個
    欠品中
    仕様色 = 青コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15Aオス/メス = オスパネル上の高さ = 20.32mm最大パネル厚 = 6.35mm穴径 = 9.53mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ウェイアジャスタブルニー 5530シリーズ Mueller

    4ウェイアジャスタブルニー 5530シリーズ

    Mueller
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    ●ミューラー独自の膝蓋骨から4方向に引っ張るストラップを使うやすくしました。●膝蓋骨から4方向に引っ張るストラップが膝蓋骨を安定させ、ひざの屈曲動作のサポートや下り坂、下山時にかかるひざの負担を軽減します。●加えて膝蓋骨下側にチューブを内蔵し、膝蓋骨をより安定させます。●ひざ裏はオープンタイプで屈曲動作を妨げず、通気性も良いです。
    仕様S~M成分ラテックスフリー/有害物質やアレルギーを起こす成分不使用その他商品企画:米国ミューラースポーツメディスン社用途例ランニング、登山、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、テニス、野球、卓球、テニス、バドミントン、ラグビー、アメリカンフットボール、陸上加工イージスマイクローブシールド加工:サポーターのニオイの原因菌を制御アズワン品番63-1270-98素材ネオプレーン、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、TPU、シリコン、PU強度サポート:MEDIUM(固定力の持続に)ひざ周り(cm)S~Mサイズ 23~38
  • ティアライトテープ 1箱 Mueller

    ティアライトテープ 1箱

    Mueller
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(32巻)
    4日以内出荷
    皮膚表面の形状にぴったりフィットできるひだ状の構造になっています。テープが薄く装着時に違和感が少ないソフト伸縮テープです。汗に強く、併用のテープの効果をより発揮します。
    アズワン品番67-3088-27
  • ミューラー BU-60M わに口クリップ 10A 7.9mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-60M わに口クリップ 10A 7.9mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスライトテープ76mm ホワイト 16巻入 Mueller

    フレックスライトテープ76mm ホワイト 16巻入

    Mueller
    ¥23,998税込¥26,398
    1箱(16巻)
    4日以内出荷
    ソフト伸縮テープ。強い伸縮性と耐久性。ホワイトテープ、固定用伸縮テープとの併用使用が可能。靴の上からのテーピングに使用可能。
    材質コットン、合成ゴム色ホワイト寸法(幅Wmm×長さLm)76×6.8(伸長サイズ)アズワン品番68-6672-67
  • ホワイトプロ アスレチックテープ 1箱 Mueller

    ホワイトプロ アスレチックテープ 1箱

    Mueller
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(12巻)ほか
    4日以内出荷
    日本仕様に開発された非伸縮コットンテープです。天然ゴムを使用せず、合成ゴムを採用。(ラテックスフリー)。汗に強い固定力を発揮します。
  • Mラップカラー スモールパック 1箱 12巻入 Mueller

    Mラップカラー スモールパック 1箱 12巻入

    Mueller
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(12巻)
    4日以内出荷
    テープの糊から肌を守るアンダーラップ。天然ゴムを使用していないラテックスフリー素材。10色のカラーバリエーション。
    材質ポリウレタン幅(mm)70長さ(m)27(伸長サイズ)
  • Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バインディングポスト, 白 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バインディングポスト, 白

    MUELLER ELECTRIC
    ¥889税込¥978
    1個
    欠品中
    仕様色 = 白コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15Aオス/メス = オスパネル上の高さ = 20.32mm最大パネル厚 = 6.35mm穴径 = 9.53mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - プラグ, BU-P4290 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - プラグ, BU-P4290

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様●アダプタタイプ: BNCメス-SMAオス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 26mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応