カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 家電(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み

充電式グラウンドトリマ
マキタ¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷40Vmax充電式グラウンドトリマMUG001G。特長。広範囲をラクラク草刈り、「手押し式」だから押すだけカンタン、ヘッジトリマ刃で石飛び低減。草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず。・「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈り。ワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、軽い力でスムーズに走行可能。・軽く押して刈れる「最適重心設計」。製品重量を大型タイヤで支えることにより、作業者の負担を大幅に軽減します。・前後大型タイヤを採用。前輪はΦ180mm、後輪はΦ300mmと大型タイヤを装備。凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。・片刃仕様で「安全」草刈り。・ヘッジトリマ刃で石飛びも低減。刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拝み刃」形状。さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。・「ツールレス」ハンドル高さ調整。ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。・「ツールレス」草刈り高さ調整。ワンタッチ固定レバーの操作で無段階(25~105mm)調整が可能。・コンパクト収納。ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。省スペースでコンパクトカーにも積み込めます。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・高い防水性能「ウェットガード」「IPX4」。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約270坪(900m2)。(バッテリBL4040、高速モード時/草丈約30~40cm)。・「高耐久」金属製アンダプレート。その他特長。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止質量(kg)BL4080F装着時:10.9電圧(V)直流36(40max)刈込み幅(mm)500刈込み高さ(mm)25~105(無段階/目安)
エプソン互換インク マグカップ
オーム電機¥1,179税込¥1,2971個当日出荷エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップ顔料ブラック(MUG-BK)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品適合機種EW-052A、EW-452A色顔料ブラック
マグカップ型 電気鍋 小型 500ml 大容量 1人用 旅行/出張/自宅/オフィス用 卓上調理 6モード Cook Mug plus
テスコム¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷できたてアツアツを、いつでも卓上で。6つのモードで飲み物の温めだけでなく調理も簡単にできる、マグカップ型電気なべ・Cook Mug plusです。約1.5mのロングコードを採用し、デスクなどさまざまな場所で使いやすい、程よい長さです。飲み物もスープもたっぷり楽しめる500mlの大容量モデルで、自宅やオフィス、旅行先など幅広いシーンで活躍します。用途机の上で、飲み物の温めだけでなく調理も簡単にできる、大容量モデルのマグカップ型電気なべ・Cook Mug plusです。 。デスクに置いても邪魔にならないサイズと、飲み物もスープもたっぷり楽しめる大容量を両立。1回作って長く楽しめる500mlの大きめモデルです。 。煮込み調理は材料を入れて机の上でできあがりを待つだけでOK。仕事中のデスクでも調理できます。 。冷凍食品やインスタント食品なども簡単に調理できるので、ランチタイムのプラス1品や、帰宅が遅い日にもちょっとした食事をすぐに用意できます。500mlのペットボトルをそのまま注いで温めるのにも便利です。 。半分に折ったパスタやレトルト食品のパウチなども入ります。手軽にしっかり食べたい時にぴったりの調理が可能です。 。温め直しや長時間の保温ができるので、離席しがちなビジネスパーソンや子育て中の方にもおすすめです。 。保温と温め直しを組み合わせて、映画鑑賞や晩酌のおともなど長時間にわたって食事を楽しみたい時にも便利です。コンセントに挿してすぐ使えるので、旅行や出張などの外出先でも活躍します。 。※沸騰直後は飲み口が大変熱くなっています。1~2分程おいてからお召し上がりください。 。取り回しやすい約1.5mのロングコードで、デスク下などのコンセントにもゆとりを持って接続できます。 。作ってそのまま食べられるので、洗い物も最小限。後片付けの時間も短縮できます。 。※丸洗いはできません。本体外側を濡らさないように、内側を薄めた台所用中性洗剤で洗って、すすいでお使いください。 。沸かす、煮込む、保温など、用途に合わせた6つのモードで温度・時間の変更が可能です。本体のアイコンに触れて、直感的に操作できます。 。[沸かす]モード:水を入れて沸騰させるモードです。インスタントコーヒーなどをさっと作りたい時に便利です。 。[煮込む]モード:料理に合わせた煮込み時間を、10分~120分の間で10分単位で設定できます。(タイマーは沸騰後から作動します) 設定時間経過後は、自動的に加熱を停止します。カレーや煮込み料理など時間をかけて作る料理におすすめです。 。[保温]モード:45℃~70℃の間で好みの温度を5℃単位で設定できます。最大8時間まで保温状態をキープします。 。[スープ]モード:沸騰まで加熱した後、ボタンを押したらタイマーをスタート。好みの時間で加熱できます。スープやハーフパスタなど手軽に仕上げて食べたい時にぴったりです。 。[レトルト]モード:加熱時間を1分単位で設定できます。レトルト・インスタント食品の温めにぴったりです。 。[手動]モード:温度や時間を手動で設定できます。温泉卵やサラダチキンなどの低温調理に向いています。 。テスコム公式サイトにて、Cook Mug plusにぴったりのレシピを公開しています。ぜひ合わせてご覧ください。 。ふたは天面がガラスで、調理中もカップの中の様子を確認できます。 。底面はゴム製の滑り止め付きでデスクなどで手元に置いても倒れにくい仕様です。付属品ふた、電源コード色ベージュ容量(mL)500質量(g)約420(電源コード含まず)電源(V)AC100、50Hz/60Hz定格消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133(取っ手含む)×約165 ※カップ直径約100安全装置サーモスタット、温度ヒューズ (290℃)電源コード(m)1.5機能沸かすモード、煮込むモード、保温モード、スープモード、レトルトモード、手動モード、保温機能:あり(保温モードで最大8時間継続、スープモード・煮込むモードの運転終了後は60℃で4時間継続)保証期間1年間温度設定範囲(℃)40~100 ※モードによる時間設定1分~8時間 ※モードによる
マグカップ型 電気鍋 小型 350ml 1人用 旅行/出張/自宅/オフィス用 卓上調理 湯沸かし 保温 Cook Mug
テスコム¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷材料を入れてスイッチを押すだけで、ほかほかのスープや味噌汁を手軽に作れるマグカップ型電気なべ・Cook Mug(クックマグ)です。約1.5mのロングコードを採用し、デスクなどさまざまな場所で使いやすい、程よい長さです。1杯分(350ml)だけお湯を沸かしたり飲み物を淹れたりするのにもぴったり。スイッチ一つで簡単に温め直しや保温ができるから、いつでも”できたて”を味わえます。用途マグカップ型の器具1台で、手軽に「沸かす・煮る・保温する」が可能。料理やドリンクが完成するまでずっとキッチンに立っている必要がなくなります。 。デスクに置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、1杯分(350ml)だけお湯を沸かしたり飲み物を淹れたりするのにぴったりです。 。温め直しや長時間の保温ができるので、離席しがちなビジネスパーソンや子育て中の方にもおすすめです。 。煮込み調理は材料を入れて机の上でできあがりを待つだけでOK。仕事中のデスクでも調理できます。 。冷凍食品やインスタント食品なども簡単に調理できるので、ランチタイムのプラス1品や、帰宅が遅い日にもちょっとした食事をすぐに用意できます。 。保温と温め直しを組み合わせて、映画鑑賞や晩酌のおともなど長時間にわたって食事を楽しみたい時にも便利です。 。取り回しやすい約1.5mのロングコードで、デスク下などのコンセントにもゆとりを持って接続できます。 。Cook Mugのおすすめ簡単メニュー:スープ、味噌汁、雑炊、お粥、ミニラーメン、ゆで卵・温泉卵、おでん、ホットワイン、熱燗など 。※沸騰直後は飲み口が大変熱くなっております。1~2分程おいてからお召し上がりください。 。作ってそのまま食べられるので、洗い物も最小限。後片付けの時間も短縮できます。 。※丸洗いはできません。本体外側を濡らさないように、内側を薄めた台所用中性洗剤で洗って、すすいでお使いください。 。スイッチは「Boilモード(沸かす)」「Stewモード(煮る)」の2種類。それぞれ、タッチ操作で好みの温度に切り替えることができます。 。Boilモード(沸かす):45℃/60℃/100℃の3段階の温度を、タッチ操作で選択可能。飲み物やスープを好みの温度に設定できます。加熱終了後は、自動的に8時間の保温に切り替わります。 。Boilモード(保温時):45℃設定では45℃をキープ。60℃/100℃設定では60℃に保温されます。 。Stewモード(煮る):10分/40分/70分の3段階のタイマーを、タッチ操作で選択可能。料理に合わせた煮込み時間を設定できます。設定時間経過後は、自動的に加熱を停止します。(タイマーは沸騰後から作動します) 。カラーバリエーションは、ベージュ・ホワイトの2種類。オフィスにもインテリアにも馴染みやすい落ち着いたカラーです。付属品ふた、電源コード容量(mL)Boil:350、Stew:300質量(g)約440(電源コード含む)電源(V)AC100、50Hz/60Hz定格消費電力(W)275寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128(取っ手含む)×約130 ※カップ直径約94安全装置サーモスタット、温度ヒューズ(216℃)電源コード(m)1.5機能沸かす、保温機能:あり(沸かす)保証期間1年間温度設定範囲(℃)4560100時間設定10分、40分、70分(100℃到達後の時間)
エプソン互換インク マグカップ
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップイエロー(MUG-Y)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品。適合機種EW-052A、EW-452A色染料イエロー
エプソン互換インク マグカップ
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップシアン(MUG-C)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品適合機種EW-052A、EW-452A色染料シアン
エプソン互換インク マグカップ
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップマゼンタ(MUG-M)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品適合機種EW-052A、EW-452A色染料マゼンタ
プレートシリンMUシリーズ (MUG~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら