カテゴリ
- 農業機械(10)
- 電動工具(9)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
「mug001g」の検索結果

充電式グラウンドトリマ
マキタ¥65,980税込¥72,5781台欠品中40Vmax充電式グラウンドトリマMUG001G。特長。広範囲をラクラク草刈り、「手押し式」だから押すだけカンタン、ヘッジトリマ刃で石飛び低減。草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず。・「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈り。ワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、軽い力でスムーズに走行可能。・軽く押して刈れる「最適重心設計」。製品重量を大型タイヤで支えることにより、作業者の負担を大幅に軽減します。・前後大型タイヤを採用。前輪はΦ180mm、後輪はΦ300mmと大型タイヤを装備。凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。・片刃仕様で「安全」草刈り。・ヘッジトリマ刃で石飛びも低減。刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拝み刃」形状。さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。・「ツールレス」ハンドル高さ調整。ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。・「ツールレス」草刈り高さ調整。ワンタッチ固定レバーの操作で無段階(25~105mm)調整が可能。・コンパクト収納。ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。省スペースでコンパクトカーにも積み込めます。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・高い防水性能「ウェットガード」「IPX4」。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約270坪(900m2)。(バッテリBL4040、高速モード時/草丈約30~40cm)。・「高耐久」金属製アンダプレート。その他特長。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止質量(kg)BL4080F装着時:10.9電圧(V)直流36(40max)刈込み幅(mm)500刈込み高さ(mm)25~105(無段階/目安)
40Vmax 急速充電器
マキタ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「立体」充電表示ランプで視認性アップ長さ(mm)210幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)310USBタイプType-A
40Vmax バッテリ
マキタ(8件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
充電式スプリットモータ
マキタ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
充電式スプリットモータ
マキタ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
パワーソースキットXGT3
マキタ(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)
530mm 充電式芝刈機
マキタ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
パワーソースキットXGT2
マキタ¥58,980税込¥64,8781台欠品中BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品セット内容BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)
充電器DC40WB
マキタ¥9,498税込¥10,4481個欠品中長さ(mm)140幅(mm)175質量(kg)0.60高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流1.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約110(フル充電)/約85(実用充電)(BL4020充電時) 約130(フル充電)/約105(実用充電)(BL4025充電時) 約210(フル充電)/約165(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約260(フル充電)/約205(実用充電)(BL4050F充電時) 約420(フル充電)/約335(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)55
充電式トリマ
マキタ¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー 株間除草カバー付(4連)
IDECH(アイデック)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷お手持ちの刈払機に取付可能。 株間除草カバー付スタンダードタイプ 株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 ピンポイントな草削り 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・株間除草カバートラスコ品番410-7785種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×140本体質量(kg)1.7エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番69-3118-60排気量(cc)エンジン:20以上
充電式高圧洗浄機 MHW080
マキタ(3件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷AC100V機同様のパワー常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0最大吐出水量(L/min)6.3最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。吸込全揚程(m)最高1付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0水温(℃)40以下
持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3519材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラックサイズS質量(g)222胸囲(cm)92~96着丈(cm)64アズワン品番64-8360-63
充電式スプリット草刈機
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。機能カラミトリ機能