カテゴリ

  • 農業機械(24)
絞り込み

「muh drg」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400ミリ充電式生垣バリカン マキタ400ミリ充電式生垣バリカンマキタ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
260ミリ充電式生垣バリカン マキタ260ミリ充電式生垣バリカンマキタ(11件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリママキタ(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
300mm 充電式ポールバリカン マキタ300mm 充電式ポールバリカンマキタ(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
400mm 充電式ヘッジトリマ マキタ400mm 充電式ヘッジトリママキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000電源(V)36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190質量(kg)3.7電源タイプ充電式
500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ500mm 充電式ヘッジトリママキタ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
刃長(mm)500最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143質量(kg)3.4有効長(mm)450電源タイプ充電式
160ミリ充電式芝生バリカン マキタ160ミリ充電式芝生バリカンマキタ(15件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
600ミリ充電式生垣バリカン マキタ600ミリ充電式生垣バリカンマキタ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200刈込み幅(mm)600付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RFブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.9(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191バッテリーリチウムイオン電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
生垣バリカン替刃 マキタ生垣バリカン替刃マキタ(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
刃の種別特殊コーティング刃
360ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ360ミリ高級刃ヘッジトリママキタ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
刃長(mm)360電源タイプAC電源式
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ360ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
高級刃(替刃) マキタ高級刃(替刃)マキタ(16件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
350ミリ生垣バリカン マキタ350ミリ生垣バリカンマキタ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
400ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ高級刃ヘッジトリママキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
刃長(mm)400電源タイプAC電源式
460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ600mm 充電式ポールヘッジトリママキタ
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm)600最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0質量(kg)4付属品ブレードカバー・六角棒スパナ電源タイプ充電式
460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ460ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
500ミリ充電式生垣バリカン マキタ500ミリ充電式生垣バリカンマキタ
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200刈込み幅(mm)500付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ360ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ300ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
360ミリ充電式ヘッジトリマ マキタ360ミリ充電式ヘッジトリママキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら