カテゴリ
- 農業機械(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「muh011」の検索結果

MicroUSB変換アダプタ microUSB(メス) - USB A(オス)
GROOVY(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。寸法(mm)38×17色ブラック質量(g)7コネクタ形状Micro Type-Bメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Micro Type-B変換タイプメス - オス
600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)
マキタ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷圧倒的パワー×クラス最軽量付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)3.7(バッテリー含む)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)550連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付)
マキタ¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷圧倒的パワー×クラス最軽量付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)3.7(バッテリー含む)タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き電源(V)直流36(4MAX40)刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)550連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
両開き保管庫ベース付H1110
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台11日以内出荷アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。付属品棚板2枚・ベース仕様シリンダ錠適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6869種別両開扉タイプ材質スチール質量(kg)36.2色ヤンググリーン高さ(mm)1110奥行(mm)450間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110荷姿完成品設置方法下置専用棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)210棚板調整ピッチ(mm)16.75