カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「muh016」の検索結果

Y字型microUSBケーブル USB Aコネクタ×2口(オス) - microUSB(オス)データ通信対応
タイムリー¥359税込¥3951個当日出荷2口のUSBから電源をとると、電圧が安定します。 データ通信に対応しますので、バスパワーで動くHDDケースや光学式ドライブでお使いいただけます。 スマートフォン、タブレットの充電に最適です。質量(g)37全長(cm)75、USB Aコネクタ間の長さ9コネクタPC側:USBAコネクタ×2口(データ通信&バスパワーコネクタ+バスパワーコネクタ)、モバイル機器側:microUSB
液晶保護フィルム HP OMEN MAX 16-ah0000 16-ak0000 シリーズ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP OMEN MAX 16-ah0000 16-ak0000 シリーズ寸法(mm)351.4×243取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応