カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)

「muh367d」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    刃長(mm)360最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
  • 360ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    360ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリBL1830B、充電器DC18WC付
    刈込み幅(mm)360電源タイプ充電式
  • 360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 高級刃(替刃) マキタ

    高級刃(替刃)

    マキタ(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
  • 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
  • 400ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
    刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
  • 生垣バリカン替刃 マキタ

    生垣バリカン替刃

    マキタ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    刃の種別特殊コーティング刃
  • 特殊コーティング(替刃) マキタ

    特殊コーティング(替刃)

    マキタ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 300mm 充電式ポールバリカン マキタ

    300mm 充電式ポールバリカン

    マキタ(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 260ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    260ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
    刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
  • 360mm高級刃 マキタ

    360mm高級刃

    マキタ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合機種MUH304D/364D/306/366/305 /355/3001/3501/3051/3651 /3002/3052/3502/3652刃幅(mm)360
  • 400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • ライト付点検ミラー STS

    ライト付点検ミラー

    STS(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
    用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
  • 500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ

    500mm 充電式ポールヘッジトリマ

    マキタ(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
    電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • ヘッジトリマー替刃 S.I.G

    ヘッジトリマー替刃

    S.I.G
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 360ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ

    360ミリ高級刃ヘッジトリマ

    マキタ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)360電源タイプAC電源式
  • 160ミリ充電式芝生バリカン マキタ

    160ミリ充電式芝生バリカン

    マキタ(15件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(7件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100