カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド

400ミリ充電式生垣バリカン
マキタ¥68,980税込¥75,8781台当日出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)電源(V)直流18刃長(mm)400連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら