カテゴリ
- 農業機械(18)
- 接着剤・補修材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「muh408d」の検索結果

400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
高級刃(替刃)
マキタ(16件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
ゴリラグルークリア
呉工業(クレ)(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(51mL)ほか当日出荷強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
500mm 充電式ポールヘッジトリマ
マキタ(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ
マキタ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
400ミリ充電式生垣バリカン
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
400mm 充電式ヘッジトリマ
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000電源(V)36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190質量(kg)3.7電源タイプ充電式