カテゴリ
- 農業機械(18)
- 電動工具(2)
絞り込み
「muh467」の検索結果

460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ刃長(mm)460最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.6付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
高級刃(替刃)
マキタ(16件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
400ミリ充電式生垣バリカン
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
260ミリ充電式生垣バリカン
マキタ(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
350ミリ生垣バリカン
マキタ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
500mm 充電式ポールヘッジトリマ
マキタ(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
160ミリ充電式芝生バリカン
マキタ(15件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
300mm 充電式ポールバリカン
マキタ(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ刃長(mm)360最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式