カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド

460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら