カテゴリ
- 農業機械(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「muh500」の検索結果

500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191刈込み幅(mm)500バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
500ミリ充電式生垣バリカン
マキタ¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191刈込み幅(mm)500バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18